NU 2309-E-XL-M1A-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NU2309-E-XL-M1A-C3
FAG:NU2309-E-XL-M1A-C3>A
Rubix:3172537
Hersteller:0933320920030
EAN:4054371161644
NU 2309-E-XL-M1A-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2309-E-XL-M1A-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU. . -E-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borden am Außenring, 0 Borden am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r154000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr163000 N
184,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen