NU 1048-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NU1048-M1
Rubix:513564
Hersteller:0167374150000
EAN:4012801232777
NU 1048-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1048-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Lager für Festlager und für axiale Lasten in einer Richtung.
Die FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NU.M1 sind für die Aufnahme hoher Radiallasten ausgelegt und ermöglichen gleichzeitig die freie axiale Verschiebung der Welle. Sie eignen sich ideal für Lagerungen mit Loslagerfunktion. Dank ihrer zerlegbaren Bauweise werden Wartungsarbeiten vereinfacht und Stillstandzeiten von Maschinen und Anlagen reduziert.

Erläuterung:
• NU: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und bordlosem Innenring; Loslagerausführung für axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen
• M1: zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt

Eigenschaften:
Bei Zylinderrollenlagern der Bauart NU verfügt der Außenring über zwei Borde, während der Innenring vollständig bordlos ausgeführt ist. Diese Konstruktion ermöglicht eine freie axiale Bewegung der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Dadurch eignen sich diese Lager besonders als Loslager in Fest-Loslager-Anordnungen, bei denen das Festlager die axiale Positionierung übernimmt.
Der Innenring ist vom Lager trennbar und kann separat demontiert werden. Dies erleichtert die Handhabung bei Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Insbesondere bei Anwendungen mit Schrumpfmontage auf der Welle lassen sich dadurch angrenzende Komponenten besser schützen und Montageprozesse effizienter gestalten.
Der rollengeführte Käfig sorgt für eine gleichmäßige Führung der Wälzkörper über den gesamten Umfang. Die Ausführung aus Messing zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus und unterstützt eine effektive Wärmeableitung im Betrieb.

Wartung:
Die zerlegbare Konstruktion erleichtert die regelmäßige Instandhaltung des Lagers. Durch das Trennen des Innenrings vom Außenring mit Rollenkranz sind die Wälzkörper und Laufbahnen ohne aufwendige Demontage zugänglich. Kontaktflächen können gereinigt, visuell geprüft und nachgeschmiert werden, ohne dass ein vorsorglicher Lageraustausch erforderlich ist.
Die Schmierung sollte stets an Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur angepasst werden. Darüber hinaus liefert die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen wertvolle Hinweise auf den Lagerzustand. Ungewöhnliche Veränderungen deuten häufig auf Verschleiß an Laufbahnen oder Wälzkörpern hin und sollten Anlass für eine Inspektion sein. Ergänzend ermöglicht die Temperaturüberwachung die frühzeitige Erkennung von Schmiermängeln, ungeeignetem Lagerspiel oder Überlastungen.

Stärken:
• Der trennbare Innenring erleichtert Montage und Demontage und reduziert das Risiko von Beschädigungen an Welle und Gehäuse
• Die zerlegbare Bauweise ermöglicht Nachschmierung und Inspektion der Laufbahnen ohne regelmäßigen präventiven Austausch, wodurch langfristig Wartungskosten gesenkt werden
• Der Messingkäfig ist mit gängigen Schmierstoffen kompatibel und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen

Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager kommen in rotierenden Maschinen und Anlagen mit hohen Radialbelastungen zum Einsatz, bei denen eine axiale Verschiebbarkeit der Welle erforderlich ist. In Elektromotoren werden sie häufig als Loslager eingesetzt, während das gegenüberliegende Lager die axiale Führung des Rotors übernimmt. In Getrieben eignen sie sich für Zwischen- und Abtriebswellen, die hohen Radialkräften durch Stirn- oder Schrägverzahnungen ausgesetzt sind. In Industriepumpen, sowohl Kreisel- als auch Verdrängerpumpen, gewährleisten sie eine präzise radiale Wellenführung und kompensieren gleichzeitig geringe axiale Bewegungen und betriebsbedingte Ausrichtungsabweichungen.
Generell profitieren alle rotierenden Anwendungen mit Anforderungen an ein belastbares Loslager von dieser Lagerbauart, darunter Förderanlagen, Industrieventilatoren, Antriebswellen, Mühlen und Zerkleinerungsanlagen. Besonders bei Maschinen mit regelmäßigen Wartungsintervallen stellt die einfache Instandhaltung einen entscheidenden Vorteil dar.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x360x360 mm
Bruttogewicht19800 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite56 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r840000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr540000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84825000
2.319,81 exkl. MwSt.
/ Stück
2.760,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std