SL045006-PP (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL045006-PP
Rubix:19705
Hersteller:0016810360000
EAN:4012802071412
SL045006-PP (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL045006-PP (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen konzipiert. Sie sind in einer großen Auswahl an Bauformen und Varianten erhältlich und bieten hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den an Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe axiale Kräfte aufnehmen oder hingegen die Verschiebung der Welle zulassen.
Der zweireihige Zylinderrollenlager INA SL0450-PP ist ein Festlager mit vollrolliger Ausführung und integrierter Dichtung. Es wurde für Anwendungen mit sehr hoher Radialbelastung in verschmutzten oder anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Dank seiner breiten Bauform und robusten Konstruktion eignet es sich ideal für stark beanspruchte Außenanwendungen.

Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges Zylinderrollenlager in vollrolliger Ausführung (ohne Käfig), schwere Baureihe (Baugröße 50) mit breitem Querschnitt, sehr hoher radialer Tragfähigkeit, Sicherungsringnuten im Außenring sowie geteiltem Innenring
• PP: Beidseitig berührende Lippendichtungen zum Schutz vor Schmutz, Staub und Spritzwasser sowie zur zuverlässigen Fettrückhaltung

Eigenschaften:
Die vollrollige Konstruktion ohne Käfig ermöglicht die Aufnahme einer maximalen Anzahl an Zylinderrollen zwischen Innen- und Außenring. Dadurch erreicht das Lager eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen. Im Vergleich zu käfiggeführten Lagern ist jedoch die zulässige Drehzahl geringer.
Der Außenring verfügt über einen mittleren Führungsbord sowie zwei Sicherungsringnuten zur präzisen axialen Positionierung im Gehäuse. Der geteilte Innenring ist etwas breiter als der Außenring und wird durch einen Blechhalte­ring zusammengehalten. Schmiernut und radiale Schmierbohrungen in beiden Lagerringen ermöglichen eine Nachschmierung von innen oder außen, ohne das Lager auszubauen.
Das Lager ist als Festlager ausgelegt und kann gleichzeitig hohe Radialkräfte sowie mittlere Axialkräfte in beide Richtungen aufnehmen.

Wartung:
Die Standardbefettung erfolgt mit einem lithiumkomplexverseiften Mineralölfett (GA08) für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. Für Tieftemperaturanwendungen steht ein Lithiumseifenfett auf Esterölbasis (GA22) zur Verfügung, das den Einsatzbereich auf -40 °C bis +80 °C erweitert.
Die Nachschmierung erfolgt über die integrierten Schmiernuten und Schmierbohrungen in beiden Lagerringen, ohne Demontage des Lagers. Während des Abschmierens sollten die Dichtungen abgestützt werden, da sie durch zu hohen Fettdruck aus ihrem Sitz gedrückt werden können.
Beim Einbau sind die Anlageflächen leicht einzuölen. Montagekräfte dürfen niemals über die Rollen, die Dichtungen oder die Befestigungselemente des geteilten Innenrings eingeleitet werden. Der Innenring muss konstruktiv axial gesichert werden, beispielsweise durch einen Anschlagring oder eine Wellen­schulter, ohne die Befestigungselemente zu belasten. Ungewöhnliche Geräusche oder eine erhöhte Betriebstemperatur sind Hinweise darauf, dass der Schmierzustand überprüft werden sollte.

Dichtung:
Die Ausführung PP verfügt über beidseitig montierte, berührende Polyurethan-Lippendichtungen. Sie schützen die Laufbahnen zuverlässig vor Staub, Schmutz und Spritzwasser und sorgen gleichzeitig für eine dauerhafte Fettrückhaltung im Lager.

Stärken:
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch vollrollige Konstruktion ohne Käfig
• Aufnahme von Axialkräften in beide Richtungen durch integrierte Führungsborde – ideal für kombinierte Belastungen
• Einfache Nachschmierung ohne Demontage dank integrierter Schmiernuten und Schmierbohrungen
• Präzise axiale Positionierung durch zwei Sicherungsringnuten im Außenring

Anwendungen:
Das INA Zylinderrollenlager SL0450-PP eignet sich für Anwendungen mit hoher Radialbelastung in verschmutzten oder im Freien betriebenen Anlagen, bei denen Zuverlässigkeit und lange Standzeiten im Vordergrund stehen.
• Hebe- und Fördertechnik: Umlenkrollen und Laufrollen von Mobil-, Raupen- und Turmdrehkranen, Mehrscheibenhaken, Flaschenzüge sowie Industrie-Seilwinden im Außeneinsatz
• Fördertechnik: Trag- und Rücklaufrollen von Gurt- und Kettenförderern in staubigen oder feuchten Umgebungen
• Landmaschinen: Mähdrescher, Ballenpressen, Düngerstreuer sowie Antriebssysteme mit hoher Schmutz- und Erdbelastung
• Außenanlagen: Rollen- und Umlenkmechanismen mit hohen Temperaturschwankungen und starker Verschmutzung, bei denen die Kombination aus PP-Dichtung und integrierter Nachschmiermöglichkeit den Wartungsaufwand deutlich reduziert

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x55x55 mm
Bruttogewicht344 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r67000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
83,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std