N 218-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:N218-E-XL-TVP2
Rubix:513018
Hersteller:0167338600000
EAN:4012801403092
N 218-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 218-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Diese FAG-Zylinderrollenlager-Baureihe basiert auf zwei zentralen technischen Merkmalen: einer N-Ausführung als Loslager, die eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen ermöglicht, sowie der X-life-Qualität, die die dynamische Tragzahl um bis zu 18 % gegenüber dem Standard erhöht. Das Ergebnis ist eine um mehr als 70 % verlängerte nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

Erläuterung:
• N: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Innenring und ohne Borde am Außenring; der Außenring ist abziehbar, während Innenring, Käfig und Wälzkörper eine Einheit bilden
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung von FAG und INA für Produkte mit höherer Lebensdauer und gesteigerter dynamischer Tragzahl gegenüber der Standardausführung
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (PA66)

Eigenschaften:
Die N-Ausführung dieses FAG-Zylinderrollenlagers ermöglicht die vollständige Trennung des Außenrings. Innenring, Käfig und Wälzkörper bilden eine kompakte Einheit, während der Außenring separat bleibt. Diese Konstruktion erlaubt eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen innerhalb des Lagers, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Dadurch eignet sich das Lager besonders als Loslager für Anwendungen, bei denen thermisch bedingte Wellenlängenänderungen ausgeglichen werden müssen. Darüber hinaus vereinfacht die trennbare Bauweise Montage und Demontage erheblich, da die einzelnen Lagerringe unabhängig voneinander eingebaut oder ausgebaut werden können. Die E-Ausführung verfügt über eine von FAG optimierte Innengeometrie, welche die radiale Tragfähigkeit gegenüber der Standardversion erhöht. In Kombination mit der X-life-Technologie profitieren die Lager von einer verbesserten und gleichmäßigeren Oberflächenqualität im gesamten Kontaktbereich zwischen Rollen und Laufbahnen. Dadurch werden Spannungsspitzen an den Oberflächen reduziert, was Reibung und Wärmeentwicklung im Betrieb minimiert. Der Rollwiderstand sinkt, das Schmiermittel wird weniger beansprucht und der Gesamtenergieverbrauch kann reduziert werden. Der massive, glasfaserverstärkte PA66-Käfig gewährleistet eine präzise Führung der Rollen und überzeugt gleichzeitig durch sein geringes Gewicht. Dies verbessert das Verhalten bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen. Zudem trägt der Käfig zu einer gleichmäßigen Lastverteilung im Lager bei und unterstützt damit die optimale Nutzung der Leistungsfähigkeit des Lagers.

Wartung:
Dieses Lager wird ohne integrierte Dichtung geliefert (offene Ausführung), weshalb im Betrieb besondere Maßnahmen zur Schmierung erforderlich sind. Die Schmierung muss kontinuierlich oder in an die Belastung, Drehzahl und Betriebstemperatur angepassten Intervallen erfolgen. Je nach Lagerkonstruktion und Einsatzbedingungen können sowohl Öl als auch Fett verwendet werden. Der glasfaserverstärkte PA66-Käfig begrenzt die maximale Einsatztemperatur auf +120 °C. Oberhalb dieses Wertes verschlechtern sich die mechanischen Eigenschaften des Käfigmaterials. Die Einsatzdauer bei erhöhten Temperaturen hängt zudem stark vom verwendeten Schmierstoff ab. Bestimmte Öle oder Fette können Polyamid bei hohen Temperaturen angreifen. Daher sollte die Verträglichkeit des Schmierstoffs mit dem Käfigmaterial vor der Inbetriebnahme geprüft werden. Während des Betriebs ermöglicht die regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur die frühzeitige Erkennung von Schmierstoffmangel, Verunreinigungen oder beginnendem Verschleiß. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg oder Veränderungen im Schwingungsspektrum sind wichtige Warnsignale, die berücksichtigt werden sollten. Dank des trennbaren Außenrings kann das Lager besonders gründlich gereinigt werden. Dabei sollten ausschließlich Reinigungsmittel verwendet werden, die mit Polyamid kompatibel sind.

Stärken:
• Wartungsfreundlich: Der abziehbare Außenring erleichtert Wartungsarbeiten ohne komplexes Spezialwerkzeug.
• Loslagerfunktion: Die axiale Verschiebung in beide Richtungen kompensiert thermische Ausdehnungen der Welle ohne zusätzliche Belastung der Lagerung.
• Kompakt: Die um bis zu 18 % erhöhte Tragfähigkeit ermöglicht bei gleicher Leistung den Einsatz kleinerer Lagerbaugrößen.
• Langlebig: Eine um mehr als 70 % höhere nominelle Lebensdauer verlängert Wartungsintervalle und senkt die Gesamtbetriebskosten.
• Energieeffizient: Die gleichmäßige Oberflächenqualität reduziert Reibung, schont den Schmierstoff und stabilisiert die Betriebstemperatur.
• Dynamisch: Der glasfaserverstärkte PA66-Käfig vereint geringes Gewicht mit hoher Steifigkeit und eignet sich besonders für Anwendungen mit starken Drehzahlwechseln.

Anwendungen:
Zylinderrollenlager dieser FAG-Baureihe werden bevorzugt als Loslager in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, bei denen sich die Welle axial frei bewegen können muss, ohne Kräfte auf die umgebende Konstruktion zu übertragen. Typische Einsatzbereiche sind leistungsstarke Industriemotoren, Getriebe mit langen Wellen sowie Antriebe in Papiermaschinen oder Walzwerken. Die im Betrieb auftretenden Temperaturschwankungen führen dort zu Wellenverlängerungen, die nur durch eine Loslagerung spannungsfrei ausgeglichen werden können. In Branchen wie der Stahlindustrie, der Zementindustrie oder der Petrochemie, in denen hohe Radiallasten und kontinuierliche Betriebszyklen vorherrschen, bietet die E-Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit in Verbindung mit der X-life-Technologie einen messbaren Lebensdauervorteil. Hubkolbenverdichter oder industrielle Zentrifugen arbeiten unter hohen dynamischen Belastungen. Die optimierte Innengeometrie verteilt diese Kräfte gleichmäßiger über die Kontaktflächen und verzögert dadurch das Auftreten von Oberflächenermüdung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2370 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r217000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr215000 N
353,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen