RNU 203 TN9 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring, Polyamidk. SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:RNU 203 TN9
Rubix:15240
Hersteller:21452
EAN:7316577663931
RNU 203 TN9 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring, Polyamidk. SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,9 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNU 203 TN9 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring, Polyamidk. SKF


SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring bieten eine kompakte und robuste Lagerlösung für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen. Durch ihre Konstruktion kann die Welle direkt als Laufbahn genutzt werden, wodurch eine höhere mechanische Steifigkeit bei gleichzeitig reduziertem Bauraum erreicht wird.

Erläuterung::
• RNU: einreihiges Zylinderrollenlager ohne Innenring.
• TN9: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (höhere Steifigkeit im Vergleich zu Standard-Polyamid).

Eigenschaften:
Diese SKF Lager bestehen aus einem Außenring mit Rollen-Käfig-Einheit ohne Innenring. Die Welle selbst übernimmt die Funktion der inneren Laufbahn, weshalb ihre Oberfläche sorgfältig gehärtet und geschliffen sein muss. Diese Bauweise ermöglicht einen größeren Wellendurchmesser bei gleichem radialem Bauraum und erhöht dadurch die Steifigkeit der gesamten mechanischen Konstruktion. Das logarithmische Rollenprofil reduziert Spannungsspitzen an den Kontaktenden und verringert die Empfindlichkeit gegenüber leichten Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen. Die offene Gestaltung des Kontakts zwischen Rollen und Bord ermöglicht eine effiziente Ausbildung des Schmierfilms, was Reibung reduziert und die axiale Tragfähigkeit verbessert. Der TN9-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 gewährleistet eine hohe Maßstabilität auch bei Spitzenbelastungen und hohen Beschleunigungen. Dank der zerlegbaren Bauweise werden Montage, Demontage und regelmäßige Inspektionsarbeiten deutlich erleichtert.

Wartung:
Eine zuverlässige Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer dieser Lager. Die hohe Oberflächenqualität der Rollen und Laufbahnen unterstützt die Bildung eines hydrodynamischen Schmierfilms – eine Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb. Die Wahl des Schmierstoffs (Fett oder Öl) muss an die jeweiligen Drehzahlen, Belastungen und Betriebstemperaturen der Anwendung angepasst werden. Da diese Lager weder Dichtungen noch Deckscheiben besitzen, sind sie direkt den Umgebungsbedingungen des Systems ausgesetzt. Staub, abrasive Partikel oder Feuchtigkeit müssen daher bereits bei der Konstruktion berücksichtigt werden. Wenn die Betriebsbedingungen es erfordern, sollte das Gehäuse mit zusätzlichen Schutzsystemen wie Dichtungen, Labyrinthabdichtungen oder Deckscheiben ausgestattet werden. Die Laufbahnen sollten bei jedem Wartungseingriff visuell und maßlich überprüft werden. Oberflächenschäden oder Abplatzungen erfordern eine Nachbearbeitung oder den Austausch der betroffenen Komponenten. Im Betrieb ermöglicht die Überwachung von Schwingungs- und Geräuschpegeln eine frühzeitige Erkennung von Schäden. Ein erhöhter Geräuschpegel oder ungewöhnliche Vibrationen weisen häufig auf beginnenden Verschleiß oder eine Verunreinigung des Schmierstoffs hin. Auch die Betriebstemperaturen sollten regelmäßig kontrolliert werden, da ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg oft auf Mangelschmierung oder Überlastung hindeutet.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei geringem Bauraum: Durch den Wegfall des Innenrings steht mehr radialer Bauraum zur Verfügung, sodass der Wellendurchmesser ohne Änderung des Gehäuses vergrößert werden kann.
• Freie axiale Verschiebbarkeit in beide Richtungen: Die Lager gleichen thermische Ausdehnungen und Montagetoleranzen aus, ohne die Kraftübertragung zu beeinträchtigen.
• Vereinfachte Montage durch zerlegbare Komponenten: Außenring und Rollen-Käfig-Einheit können unabhängig voneinander demontiert werden, wodurch Wartungszeiten reduziert werden.
• Lange Lebensdauer dank logarithmischem Rollenprofil: Randspannungen werden minimiert, wodurch vorzeitiger Verschleiß selbst bei leichten Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen reduziert wird.
• TN9-Käfig für dynamische Belastungen ausgelegt: Das glasfaserverstärkte Polyamid 66 widersteht hohen Beschleunigungen und sorgt auch bei hohen Drehzahlen für eine stabile Rollenführung.

Anwendungen:
Diese SKF Lager eignen sich ideal für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und gleichzeitig notwendiger axialer Bewegungsfreiheit. Ein typisches Einsatzgebiet sind industrielle Elektromotoren, bei denen der TN9-Käfig besonders vorteilhaft ist, da er häufige Beschleunigungen und hohe Drehzahlen zuverlässig bewältigt und gleichzeitig die Rollen präzise führt. Auch in Getrieben, Untersetzungsgetrieben und Antriebswellen ermöglicht die Bauweise ohne Innenring einen größeren Wellendurchmesser. Die dadurch erhöhte Steifigkeit ist besonders vorteilhaft in Anlagen mit hohen Drehmomenten oder wiederkehrenden Stoßbelastungen, wie Pressen, Walzwerken oder industriellen Förderanlagen. Werkzeugmaschinen profitieren ebenfalls von dieser Konstruktion. Die Maßgenauigkeit der Innenbohrung, die durch den direkten Rollenkontakt auf der Welle bestimmt wird, ermöglicht eine besonders präzise radiale Führung. Darüber hinaus schützt die freie axiale Verschiebung in Produktionsanlagen mit starken Temperaturschwankungen die gesamte Lageranordnung vor unerwünschten Spannungen durch thermische Ausdehnung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x40x40 mm
Bruttogewicht50,5 g
Innendurchmesser22,9 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl19000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
25,71 exkl. MwSt.
/ Stück
30,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std