NU 1015 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 1015 ML
Rubix:148176
Hersteller:14859
EAN:7316577729316
NU 1015 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1015 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Dieses SKF-Zylinderrollenlager erfüllt die vielfältigen Anforderungen industrieller Anwendungen und vereint dabei einen massiven Messingkäfig, Solid-Oil-Schmierung und eine hohe radiale Tragfähigkeit.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich ist.
• ML: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen.
• W64: Solid-Oil-Füllung für integrierte Schmierung sowie verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.

Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zu einer Baureihe, die für die Aufnahme hoher radialer Belastungen ausgelegt ist. Die einreihige Ausführung mit Bordschultern am Außenring ermöglicht axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die Solid-Oil-Technologie basiert auf einem ölgesättigten Polymermaterial, das nahezu den gesamten freien Innenraum ausfüllt. Dieses System gibt den Schmierstoff kontrolliert an die bewegten Kontaktflächen ab, reduziert gleichzeitig Schmierstoffverluste und verbessert den Schutz vor Verunreinigungen.

Wartung:
Das SKF-Zylinderrollenlager mit Solid-Oil-Technologie ist lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung. Die Polymerstruktur speichert das Öl und verteilt es automatisch entsprechend den Betriebsbedingungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Schmierarbeiten sind nicht erforderlich. Dennoch sollte der allgemeine Zustand des Lagers regelmäßig überprüft werden, insbesondere durch die Kontrolle von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur. Eine äußere Reinigung kann durchgeführt werden, um die Ansammlung von Verunreinigungen im Bereich des Lagergehäuses zu vermeiden.

Stärken:
• Reduzierung interner Belastungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Weniger Wartungsaufwand dank integrierter Schmierung ohne Nachschmierung
• Minimierung von Schmierstoffaustritt in sensiblen Umgebungen
• Höhere Betriebssicherheit bei Feuchtigkeit oder Verunreinigungen
• Hohe Laufstabilität bei hohen Drehzahlen dank bearbeitetem Messingkäfig

Anwendungen:
• Industriegetriebe
• Elektromotoren
• Pumpen
• Gebläse
• Hauptwellen von Windkraftanlagen
• Untersetzungsgetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x115x115 mm
Bruttogewicht752 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r71000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
252,23 exkl. MwSt.
/ Stück
300,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen