NU 344-E-TB-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU344-E-TB-M1-C3
Rubix:3015828
Hersteller:0801490900030
EAN:4054366891075


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 88 mm |
Produktdetails : NU 344-E-TB-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Lager für Festlager und für axiale Belastungen in einer Richtung.
Dieses Wälzlager ist für Loslager in rotierenden Maschinen ausgelegt, die hohen Radialbelastungen und thermischen Schwankungen im Betrieb ausgesetzt sind. Die verstärkte Innengeometrie, das TorusBallig-Rollenprofil und das vergrößerte Radialspiel bilden eine leistungsstarke Kombination für hochbeanspruchte Industrieantriebe und Antriebssysteme.
Erläuterung:
• NU: Außenring mit zwei Bordschultern, Innenring ohne Bordschultern; axialer Wellenausgleich in beide Richtungen möglich
• E: Optimierte Innengeometrie für eine höhere radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardausführungen
• TB: TorusBallig-Profil; logarithmische Bombierung der Rollenstirnflächen für eine optimierte Lastverteilung
• M1: Zweiteiliger, warm vernieteter Messingkäfig, rollengeführt
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber Normalspiel
Eigenschaften:
Die NU-Ausführung verfügt über zwei Bordschultern am Außenring, während der Innenring bordfrei ausgeführt ist. Dadurch kann der Innenring unabhängig vom restlichen Lager auf die Welle montiert werden, ohne das komplette Lager handhaben oder erwärmen zu müssen. Rollen und Käfig werden während der Montage nicht belastet. Bei der Demontage lassen sich die beiden Baugruppen problemlos trennen, wodurch Welle, Gehäuse und Wälzkörper geschont werden.
Das TB-Profil (TorusBallig) erzeugt eine logarithmische Bombierung an den Rollenstirnflächen. Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche zwischen Rolle und Bordschulter, die Flächenpressung wird reduziert und die Schmierfilmbildung verbessert. Unter normalen Betriebsbedingungen werden Verschleiß und Ermüdungserscheinungen an dieser Kontaktstelle deutlich minimiert. Gleichzeitig bleibt die Betriebstemperatur niedriger als bei Rollen mit plan ausgeführten Stirnflächen.
Die Kennzeichnung E steht für eine überarbeitete Innengeometrie mit erhöhter radialer Tragfähigkeit bei unveränderten Abmessungen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen in der Schwerindustrie, bei denen die auftretenden Belastungen die Leistungsgrenzen von Standardlagern überschreiten. Der Messingkäfig M1 bietet eine ausgezeichnete Wärmeableitung, hohe Temperaturbeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit. Das erhöhte Radialspiel C3 kompensiert Presssitze sowie unterschiedliche thermische Ausdehnungen von Innen- und Außenring.
Wartung:
Da dieses offene Wälzlager über keine integrierte Abdichtung verfügt, ist eine konsequente Schmierungsüberwachung erforderlich. Das Schmiermittel (Fett oder Öl) muss entsprechend Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur ausgewählt werden. Die Nachschmierintervalle sind anhand der tatsächlichen Einsatzbedingungen festzulegen. Bei Staub, Feuchtigkeit oder Spritzwasser ist ein zusätzlicher externer Schutz, beispielsweise durch Lagerdichtungen, Schutzkappen oder Labyrinthdichtungen, erforderlich.
Der abnehmbare Innenring erleichtert Wartungs- und Inspektionsarbeiten erheblich. Laufbahnen und Wälzkörper sind leicht zugänglich und können gereinigt, geprüft und gezielt nachgeschmiert werden. Regelmäßige Zustandskontrollen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Abplatzungen, Eindrückungen oder Verschleiß. Erhöhte Schwingungs- oder Geräuschpegel können auf beginnende Materialermüdung, Schmierprobleme oder Verunreinigungen hinweisen. Für eine optimale Nutzung des C3-Radialspiels und zur Vermeidung übermäßiger Vorspannungen sind die vom Hersteller vorgegebenen Montagetoleranzen einzuhalten.
Stärken:
• Axialer Wellenausgleich: Die NU-Ausführung ermöglicht axiale Bewegungen der Welle in beide Richtungen
• Vermeidung von Anlaufblockierungen: Das C3-Radialspiel gleicht unterschiedliche Wärmeausdehnungen aus und verhindert eine übermäßige Vorspannung während der Aufwärmphase
• Optimierte Lastverteilung: Das TorusBallig-Profil vergrößert die Kontaktfläche zwischen Rolle und Bordschulter, reduziert die Flächenpressung und senkt die Betriebstemperatur
• Einfache Montage und Demontage: Der abnehmbare Innenring kann separat montiert und ohne Belastung der Wälzkörper demontiert werden
• Hohe Wartungsfreundlichkeit: Direkter Zugang zu Laufbahnen und Wälzkörpern ermöglicht eine effiziente Inspektion, Reinigung und Nachschmierung
Anwendungen:
Die Ausführung NU-E-TB-M1-C3 wurde speziell für Loslagerungen in rotierenden Maschinen mit hohen Radialkräften entwickelt. Das Zusammenspiel aus C3-Radialspiel und E-Innengeometrie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ein fester Sitz des Innenrings auf der Welle und schnelle Temperaturanstiege beim Anlauf zu schädlichen inneren Vorspannungen führen könnten. Typische Einsatzgebiete sind leistungsstarke Elektromotoren und industrielle Antriebssysteme.
In Parallelwellengetrieben übernimmt dieses FAG-Wälzlager zuverlässig die Funktion des Loslagers und gleicht thermische Wellenausdehnungen aus, ohne Axialkräfte auf benachbarte Lager zu übertragen. Branchen wie Stahlindustrie, Papierindustrie, Zementindustrie und Aufbereitungstechnik profitieren von der erhöhten Tragfähigkeit und dem TorusBallig-Profil, die auch unter hohen Radialbelastungen und bei geringfügigen Fluchtungsfehlern eine hohe Betriebssicherheit gewährleisten.
Anlagen mit ausgeprägten thermischen Lastwechseln, wie Industrieöfen, Walzwerke oder Kompressoren, profitieren besonders vom erhöhten Radialspiel C3. Es reduziert das Risiko schädlicher Vorspannungen während thermischer Übergangsphasen und trägt zur langfristigen Betriebssicherheit der Lagerung bei.
Erläuterung:
• NU: Außenring mit zwei Bordschultern, Innenring ohne Bordschultern; axialer Wellenausgleich in beide Richtungen möglich
• E: Optimierte Innengeometrie für eine höhere radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardausführungen
• TB: TorusBallig-Profil; logarithmische Bombierung der Rollenstirnflächen für eine optimierte Lastverteilung
• M1: Zweiteiliger, warm vernieteter Messingkäfig, rollengeführt
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber Normalspiel
Eigenschaften:
Die NU-Ausführung verfügt über zwei Bordschultern am Außenring, während der Innenring bordfrei ausgeführt ist. Dadurch kann der Innenring unabhängig vom restlichen Lager auf die Welle montiert werden, ohne das komplette Lager handhaben oder erwärmen zu müssen. Rollen und Käfig werden während der Montage nicht belastet. Bei der Demontage lassen sich die beiden Baugruppen problemlos trennen, wodurch Welle, Gehäuse und Wälzkörper geschont werden.
Das TB-Profil (TorusBallig) erzeugt eine logarithmische Bombierung an den Rollenstirnflächen. Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche zwischen Rolle und Bordschulter, die Flächenpressung wird reduziert und die Schmierfilmbildung verbessert. Unter normalen Betriebsbedingungen werden Verschleiß und Ermüdungserscheinungen an dieser Kontaktstelle deutlich minimiert. Gleichzeitig bleibt die Betriebstemperatur niedriger als bei Rollen mit plan ausgeführten Stirnflächen.
Die Kennzeichnung E steht für eine überarbeitete Innengeometrie mit erhöhter radialer Tragfähigkeit bei unveränderten Abmessungen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen in der Schwerindustrie, bei denen die auftretenden Belastungen die Leistungsgrenzen von Standardlagern überschreiten. Der Messingkäfig M1 bietet eine ausgezeichnete Wärmeableitung, hohe Temperaturbeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit. Das erhöhte Radialspiel C3 kompensiert Presssitze sowie unterschiedliche thermische Ausdehnungen von Innen- und Außenring.
Wartung:
Da dieses offene Wälzlager über keine integrierte Abdichtung verfügt, ist eine konsequente Schmierungsüberwachung erforderlich. Das Schmiermittel (Fett oder Öl) muss entsprechend Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur ausgewählt werden. Die Nachschmierintervalle sind anhand der tatsächlichen Einsatzbedingungen festzulegen. Bei Staub, Feuchtigkeit oder Spritzwasser ist ein zusätzlicher externer Schutz, beispielsweise durch Lagerdichtungen, Schutzkappen oder Labyrinthdichtungen, erforderlich.
Der abnehmbare Innenring erleichtert Wartungs- und Inspektionsarbeiten erheblich. Laufbahnen und Wälzkörper sind leicht zugänglich und können gereinigt, geprüft und gezielt nachgeschmiert werden. Regelmäßige Zustandskontrollen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Abplatzungen, Eindrückungen oder Verschleiß. Erhöhte Schwingungs- oder Geräuschpegel können auf beginnende Materialermüdung, Schmierprobleme oder Verunreinigungen hinweisen. Für eine optimale Nutzung des C3-Radialspiels und zur Vermeidung übermäßiger Vorspannungen sind die vom Hersteller vorgegebenen Montagetoleranzen einzuhalten.
Stärken:
• Axialer Wellenausgleich: Die NU-Ausführung ermöglicht axiale Bewegungen der Welle in beide Richtungen
• Vermeidung von Anlaufblockierungen: Das C3-Radialspiel gleicht unterschiedliche Wärmeausdehnungen aus und verhindert eine übermäßige Vorspannung während der Aufwärmphase
• Optimierte Lastverteilung: Das TorusBallig-Profil vergrößert die Kontaktfläche zwischen Rolle und Bordschulter, reduziert die Flächenpressung und senkt die Betriebstemperatur
• Einfache Montage und Demontage: Der abnehmbare Innenring kann separat montiert und ohne Belastung der Wälzkörper demontiert werden
• Hohe Wartungsfreundlichkeit: Direkter Zugang zu Laufbahnen und Wälzkörpern ermöglicht eine effiziente Inspektion, Reinigung und Nachschmierung
Anwendungen:
Die Ausführung NU-E-TB-M1-C3 wurde speziell für Loslagerungen in rotierenden Maschinen mit hohen Radialkräften entwickelt. Das Zusammenspiel aus C3-Radialspiel und E-Innengeometrie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ein fester Sitz des Innenrings auf der Welle und schnelle Temperaturanstiege beim Anlauf zu schädlichen inneren Vorspannungen führen könnten. Typische Einsatzgebiete sind leistungsstarke Elektromotoren und industrielle Antriebssysteme.
In Parallelwellengetrieben übernimmt dieses FAG-Wälzlager zuverlässig die Funktion des Loslagers und gleicht thermische Wellenausdehnungen aus, ohne Axialkräfte auf benachbarte Lager zu übertragen. Branchen wie Stahlindustrie, Papierindustrie, Zementindustrie und Aufbereitungstechnik profitieren von der erhöhten Tragfähigkeit und dem TorusBallig-Profil, die auch unter hohen Radialbelastungen und bei geringfügigen Fluchtungsfehlern eine hohe Betriebssicherheit gewährleisten.
Anlagen mit ausgeprägten thermischen Lastwechseln, wie Industrieöfen, Walzwerke oder Kompressoren, profitieren besonders vom erhöhten Radialspiel C3. Es reduziert das Risiko schädlicher Vorspannungen während thermischer Übergangsphasen und trägt zur langfristigen Betriebssicherheit der Lagerung bei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73890 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 88 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1890000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1440000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.860,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.354,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage