NU 218-E-XL-M1-F1-J20AA-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU2..-E
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU218-E-XL-M1-F1-J20AA-C3
Rubix:3105756
Hersteller:0390205250030
EAN:4012802000993


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NU 218-E-XL-M1-F1-J20AA-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2525 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
932,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.109,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen