NUP 209ENRG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR

SNR Einreihiges Zylinderrollenlager G15

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:NUP209ENRG15J30
Rubix:673977
EAN:3413520534462
NUP 209ENRG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : NUP 209ENRG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR


Einreihiges Zylinderrollenlager mit Nut am Aussenring,Sprengring,Polyamidkäfig
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, zwei Borden am Außenring, eine Borde am Innenring, nicht abgedichtet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x26x93 mm
Bruttogewicht473 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r68900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64800 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,72 exkl. MwSt.
/ Stück
91,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen