NJ 408-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ408-XL-M1A-C3
Rubix:1996017
Hersteller:0382612780030
EAN:4012801386142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : NJ 408-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Diese FAG Zylinderrollenlager vereinen eine trennbare Bauweise, einen Messingkäfig und die radiale Lagerluft C3. Die X-life-Qualität ermöglicht eine um 18 % höhere dynamische Tragzahl und eine um mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen.
Erläuterung:
• NJ: zwei Bordrippen am Außenring, eine Bordrippe am Innenring; axiale Lastaufnahme in einer Richtung, Loslagerfunktion in der Gegenrichtung
• XL: X-life-Kennzeichnung für höhere dynamische Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer gegenüber der Standardausführung
• M1A: zweiteiliger Messingkäfig, bordgeführt; hohe Robustheit und verbesserte Wärmeableitung
• C3: größere radiale Lagerluft als Standard; gleicht enge Passungen und thermische Ausdehnungen aus
Eigenschaften:
Das Lager zeichnet sich durch seine hohe Aufnahmefähigkeit für radiale Belastungen aus und gewährleistet gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung. Die zwei Bordrippen am Außenring und die einzelne Bordrippe am Innenring ermöglichen eine präzise Wellenführung, während in der Gegenrichtung eine axiale Verschiebung zugelassen wird. Die trennbare Konstruktion erleichtert Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Innenring kann unabhängig von den übrigen Komponenten auf der Welle montiert werden, beispielsweise durch Aufschrumpfen, während die Außenringbaugruppe im Gehäuse verbleibt. Dadurch werden Wartungsarbeiten vereinfacht, ohne dass das gesamte Lager ausgebaut werden muss. Der zweiteilige Messingkäfig sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit und eine effiziente Wärmeableitung. Die erhöhte Lagerluft kompensiert die Auswirkungen enger Passungen und thermischer Ausdehnungen und reduziert dadurch innere Spannungen. Darüber hinaus verbessert die X-life-Technologie die Lastverteilung und verringert die Reibung, was einen ruhigeren Lauf fördert und den Wartungsaufwand reduziert.
Wartung:
Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, ist das Lager direkt den Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Die Nachschmierung muss an Drehzahl, Temperatur und tatsächliche Belastungen angepasst werden. Eine übermäßige Schmierstoffmenge erhöht die Betriebstemperatur durch Scherkräfte. Nach einer Reinigung mit Lösungsmitteln sollte das Lager unmittelbar nachgeschmiert werden, um Korrosion zu vermeiden. Während des Betriebs sind insbesondere folgende Punkte zu überwachen: ungewöhnlich hohe Temperaturen, auffällige Vibrationen und erhöhte Geräuschentwicklung. Knackende oder mahlende Geräusche können auf Verunreinigungen, Schmierstoffmangel oder beginnende Materialermüdung hinweisen. Bei der Montage sollte die radiale Lagerluft überprüft werden, um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Toleranzen nach dem Verspannen eingehalten werden, beispielsweise mithilfe von Fühlerlehren.
Stärken:
• Die trennbare Bauweise verkürzt Montage- und Demontagezeiten, da bei Wartungsarbeiten kein vollständiger Ausbau des Lagers erforderlich ist.
• Die X-life-Qualität ermöglicht entweder eine längere Einsatzdauer bei gleichen Abmessungen oder eine kompaktere Lagerauslegung bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit.
• Die Lagerluft C3 schützt vor den Auswirkungen enger Passungen und thermischer Ausdehnungen und reduziert das Risiko einer unkontrollierten Vorspannung.
• Der Messingkäfig M1A stabilisiert die Rollen-Käfig-Einheit bei hohen Drehzahlen und unterstützt eine effiziente Wärmeabfuhr.
Anwendungen:
Zylinderrollenlager der Bauform NJ werden hauptsächlich in Getrieben, Industriegetrieben und mechanischen Antriebssystemen eingesetzt, welche hohen radialen Belastungen bei gleichzeitiger axialer Führung in einer Richtung ausgesetzt sind. Die trennbare Konstruktion erleichtert Wartungsarbeiten an schwer zugänglichen Maschinen und Anlagen. Die X-life-Technologie verlängert die Wartungsintervalle deutlich. Die Lagerluft C3 eignet sich besonders für Wellen mit Presspassung oder für Anwendungen mit Temperaturschwankungen zwischen Anlauf und stationärem Betrieb, beispielsweise in industriellen Elektromotoren, Förderanlagen und Schwerlast-Handhabungssystemen. Wenn die Konstruktion eine axiale Fixierung in beiden Richtungen erfordert, bietet die Kombination mit einem HJ-Anlaufring eine flexible Lösung, ohne dass ein anderes Lager eingesetzt werden muss.
Erläuterung:
• NJ: zwei Bordrippen am Außenring, eine Bordrippe am Innenring; axiale Lastaufnahme in einer Richtung, Loslagerfunktion in der Gegenrichtung
• XL: X-life-Kennzeichnung für höhere dynamische Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer gegenüber der Standardausführung
• M1A: zweiteiliger Messingkäfig, bordgeführt; hohe Robustheit und verbesserte Wärmeableitung
• C3: größere radiale Lagerluft als Standard; gleicht enge Passungen und thermische Ausdehnungen aus
Eigenschaften:
Das Lager zeichnet sich durch seine hohe Aufnahmefähigkeit für radiale Belastungen aus und gewährleistet gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung. Die zwei Bordrippen am Außenring und die einzelne Bordrippe am Innenring ermöglichen eine präzise Wellenführung, während in der Gegenrichtung eine axiale Verschiebung zugelassen wird. Die trennbare Konstruktion erleichtert Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Innenring kann unabhängig von den übrigen Komponenten auf der Welle montiert werden, beispielsweise durch Aufschrumpfen, während die Außenringbaugruppe im Gehäuse verbleibt. Dadurch werden Wartungsarbeiten vereinfacht, ohne dass das gesamte Lager ausgebaut werden muss. Der zweiteilige Messingkäfig sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit und eine effiziente Wärmeableitung. Die erhöhte Lagerluft kompensiert die Auswirkungen enger Passungen und thermischer Ausdehnungen und reduziert dadurch innere Spannungen. Darüber hinaus verbessert die X-life-Technologie die Lastverteilung und verringert die Reibung, was einen ruhigeren Lauf fördert und den Wartungsaufwand reduziert.
Wartung:
Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, ist das Lager direkt den Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Die Nachschmierung muss an Drehzahl, Temperatur und tatsächliche Belastungen angepasst werden. Eine übermäßige Schmierstoffmenge erhöht die Betriebstemperatur durch Scherkräfte. Nach einer Reinigung mit Lösungsmitteln sollte das Lager unmittelbar nachgeschmiert werden, um Korrosion zu vermeiden. Während des Betriebs sind insbesondere folgende Punkte zu überwachen: ungewöhnlich hohe Temperaturen, auffällige Vibrationen und erhöhte Geräuschentwicklung. Knackende oder mahlende Geräusche können auf Verunreinigungen, Schmierstoffmangel oder beginnende Materialermüdung hinweisen. Bei der Montage sollte die radiale Lagerluft überprüft werden, um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Toleranzen nach dem Verspannen eingehalten werden, beispielsweise mithilfe von Fühlerlehren.
Stärken:
• Die trennbare Bauweise verkürzt Montage- und Demontagezeiten, da bei Wartungsarbeiten kein vollständiger Ausbau des Lagers erforderlich ist.
• Die X-life-Qualität ermöglicht entweder eine längere Einsatzdauer bei gleichen Abmessungen oder eine kompaktere Lagerauslegung bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit.
• Die Lagerluft C3 schützt vor den Auswirkungen enger Passungen und thermischer Ausdehnungen und reduziert das Risiko einer unkontrollierten Vorspannung.
• Der Messingkäfig M1A stabilisiert die Rollen-Käfig-Einheit bei hohen Drehzahlen und unterstützt eine effiziente Wärmeabfuhr.
Anwendungen:
Zylinderrollenlager der Bauform NJ werden hauptsächlich in Getrieben, Industriegetrieben und mechanischen Antriebssystemen eingesetzt, welche hohen radialen Belastungen bei gleichzeitiger axialer Führung in einer Richtung ausgesetzt sind. Die trennbare Konstruktion erleichtert Wartungsarbeiten an schwer zugänglichen Maschinen und Anlagen. Die X-life-Technologie verlängert die Wartungsintervalle deutlich. Die Lagerluft C3 eignet sich besonders für Wellen mit Presspassung oder für Anwendungen mit Temperaturschwankungen zwischen Anlauf und stationärem Betrieb, beispielsweise in industriellen Elektromotoren, Förderanlagen und Schwerlast-Handhabungssystemen. Wenn die Konstruktion eine axiale Fixierung in beiden Richtungen erfordert, bietet die Kombination mit einem HJ-Anlaufring eine flexible Lösung, ohne dass ein anderes Lager eingesetzt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen