NN 3009-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NN3009-AS-K-M-SP
FAG:NN3009-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:2021300
Hersteller:0871087040000
EAN:4054369365146
NN 3009-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3009-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig FAG


Im Werkzeugmaschinenbau und in hochpräzisen Räumsystemen sind radiale Tragfähigkeit und geometrische Genauigkeit entscheidende Faktoren für eine konstante Fertigungsqualität. Dieses FAG Zylinderrollenlager mit zwei Rollenreihen kombiniert eine kegelige Bohrung, einen Polyamidkäfig und die X-Life-Technologie, um diesen Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden.

Erläuterung:
• NN: Zylinderrollenlager mit zwei Rollenreihen, drei Borden am Innenring und bordlosem Außenring
• D: FAG-interne Konstruktionsausführung
• K: Kegelbohrung mit Kegelverhältnis 1:12 für die stufenweise Montage auf Kegelwellen oder Spannhülsen
• TVP: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (PA66)
• SP: Spezielle Präzisionsklasse für Spindellager mit Maßgenauigkeit nahe P5 und Laufgenauigkeit nahe P4
• XL: X-Life-Technologie von FAG für erhöhte Tragfähigkeit und verlängerte Lagerlebensdauer

Eigenschaften:
Die Ausführung mit zwei Rollenreihen und drei Borden am Innenring verleiht diesem Zylinderrollenlager eine sehr hohe radiale Steifigkeit sowie eine geringe Verformung unter Belastung. Der bordlose Außenring ermöglicht axiale Verschiebungen und macht das Lager besonders geeignet für den Einsatz als Loslager. Axiale Längenänderungen infolge thermischer Ausdehnung werden zuverlässig aufgenommen, ohne zusätzliche Belastungen auf benachbarte Komponenten zu übertragen.
Darüber hinaus kann der Außenring aufgrund seiner bordlosen Ausführung einfach aus dem Lager herausgezogen werden. Dies erleichtert Montage- und Demontagearbeiten erheblich und reduziert den Wartungsaufwand.
Die Kegelbohrung 1:12 vereinfacht die Montage der Einheit aus Innenring, Käfig und Rollen. Durch das kontrollierte Aufschieben auf Kegelwellen oder Spannhülsen lässt sich das interne Radialspiel präzise einstellen, ohne den Einsatz hoher Montagekräfte.
Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert die rotierende Masse und das Trägheitsmoment. Dadurch werden schnelle Beschleunigungs- und Bremszyklen unterstützt. Gleichzeitig bietet der Käfig eine hohe mechanische Festigkeit innerhalb der für diesen Werkstoff vorgesehenen Temperaturbereiche. Die Präzisionsklasse SP gewährleistet die für Räumprozesse und Feinbearbeitungsanwendungen erforderliche Maß- und Laufgenauigkeit.
Die X-Life-Technologie basiert auf fortschrittlichen Fertigungsprozessen und optimierten Oberflächenqualitäten der Laufbahnen. Dies verbessert die Lastverteilung, reduziert Spannungsspitzen in den Kontaktzonen und minimiert die Reibungserwärmung. Das Ergebnis sind effizientere Wälzlager mit höherer Belastbarkeit und deutlich verlängerter Gebrauchsdauer.

Wartung:
Dieses offene Zylinderrollenlager verfügt über keine integrierte Abdichtung. Daher ist bei Montage und Betrieb besonders auf Sauberkeit zu achten. Eindringende Schmutzpartikel, abrasive Verunreinigungen oder Flüssigkeiten können den Verschleiß der Laufbahnen erheblich beschleunigen.
Eine fachgerechte Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer des Lagers. Schmierstoffart und Schmierstoffmenge müssen entsprechend Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur ausgewählt werden. Bei der TVP-Käfigausführung beeinflusst der Schmierstoff zusätzlich die Lebensdauer des Polyamidkäfigs, da bestimmte Schmierstoffe bei hohen Temperaturen den Werkstoff beeinträchtigen können. Die Betriebstemperatur sollte 120 °C nicht überschreiten, um die Integrität des Käfigs dauerhaft zu gewährleisten.
Im laufenden Betrieb ermöglicht die regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung und Schwingungen die frühzeitige Erkennung von Laufbahnschäden oder Verunreinigungen. Auch ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg im Lagerbereich sollte als Warnsignal betrachtet werden. Bei Nachschmierarbeiten ist verbrauchter Schmierstoff sorgfältig zu entfernen, um die Ansammlung von Alterungs- und Verschleißprodukten zu vermeiden.
Eine Sichtprüfung von Rollen und Laufbahnen bei jeder Wartungsmaßnahme bleibt die effektivste Methode zur Beurteilung des Lagerzustands. Durch die abnehmbare Außenringausführung wird der Zugang zu den Wälzkörpern deutlich erleichtert.

Stärken:
• Einfache Montage und Demontage dank trennbarer Bauweise: Der Außenring verbleibt im Gehäuse, wodurch aufwendige Demontagearbeiten reduziert werden
• Präzise Einstellung des internen Radialspiels durch stufenweises Aufschieben auf die Kegelbohrung 1:12
• Durchschnittlich bis zu 18 % höhere dynamische Tragzahl gegenüber Standardausführungen sowie mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer durch X-Life-Technologie
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig für geringere Rotationsmasse und optimale Eignung bei häufigen Beschleunigungs- und Verzögerungszyklen
• Reduzierte Reibung durch optimierte X-Life-Oberflächen, geringere Erwärmung des Lagergehäuses und reduzierte Schmierstoffbelastung, was zur Senkung des Energieverbrauchs beiträgt

Anwendungen:
Dieses FAG Zylinderrollenlager mit zwei Rollenreihen eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen hohe radiale Steifigkeit und maximale Laufgenauigkeit gefordert sind:
Werkzeugmaschinen: Radiale Spindellagerung in Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Schleifmaschinen, bei denen die geometrische Präzision maßgeblich für die Bauteilqualität ist.
Druckmaschinen: Hohe Stabilität unter radialer Belastung für einen gleichmäßigen Farbauftrag und präzise Druckergebnisse.
Präzisionsgetriebe und Wellenstränge: Einsatz als Loslager zur Aufnahme thermisch bedingter axialer Ausdehnungen, ohne unerwünschte Kräfte auf angrenzende Bauteile zu übertragen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite23 mm
Lagerspielc1
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r65000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59000 N
486,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
579,41 € inkl. MwSt.