NJ 2316-E-XL-TVP2-QP51-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2316-E-XL-TVP2-QP51-C4
Rubix:954374
Hersteller:0382604090040
EAN:4012801382205
NJ 2316-E-XL-TVP2-QP51-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2316-E-XL-TVP2-QP51-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Dieses FAG-Zylinderrollenlager wurde für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und starken Schwingungen entwickelt. Es kombiniert profilierte Laufbahnen, einen leichten Polyamidkäfig und ein vergrößertes internes Lagerspiel in einer einzigen Ausführung.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit einem Bord an der Innenringseite und zwei Borden am Außenring
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: FAG X-life-Kennzeichnung; höhere dynamische Belastbarkeit, längere Gebrauchsdauer und geringere Reibung
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
• QP51: Ballig ausgeführte Laufbahnen an Innen- und Außenring; verbesserte Lastverteilung bei extremen Schwingungen
• C4: Radiales Lagerspiel größer als C3

Eigenschaften:
Das ballige Laufbahnprofil QP51 ist das zentrale Merkmal dieses Lagers. Die Laufbahnen weisen sowohl am Innen- als auch am Außenring eine leichte Wölbung auf. Dadurch werden die Kontaktkräfte bei starken Schwingungen oder leichter Wellendurchbiegung gleichmäßiger verteilt. Im Gegensatz zu einem Standard-Zylinderrollenlager, bei dem lokale Spannungsspitzen die Lebensdauer unter dynamischen Belastungen schnell reduzieren können, verringert das QP51-Profil diese Belastungskonzentrationen und gewährleistet gleichzeitig eine ausreichende Tragfähigkeit für die vorgesehenen Anwendungen. Der massive TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die Rotationsmasse und ermöglicht dadurch schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge. Die X-life-Ausführung basiert auf Fertigungstechnologien, welche die Oberflächenqualität und Homogenität der Laufbahnen verbessern. Diese optimierte Oberflächenbeschaffenheit reduziert die innere Reibung, begrenzt die Wärmeentwicklung und verringert die Belastung des Schmierstoffs. Dadurch steigt die dynamische Grundtragzahl, was die nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen verlängert. Das radiale Lagerspiel C4, das größer als C3 und damit auch größer als das Normallagerspiel CN ist, schützt die Wälzkörper bei starker thermischer Ausdehnung oder bei Presssitzen mit hoher Passungsspannung. Im Betrieb verhindert es eine unbeabsichtigte Vorspannung des Lagers, wenn sich der Innenring temperaturbedingt ausdehnt. Darüber hinaus ermöglicht die trennbare Konstruktion der NJ-Baureihe die Trennung des Innenrings von der Baugruppe aus Außenring, Rollen und Käfig. Dies erleichtert sowohl die Montage als auch die Demontage des Lagers.

Wartung:
Dieses Zylinderrollenlager ist als offenes Lager ausgeführt. Der Schmierstoff muss daher sorgfältig ausgewählt und entsprechend den tatsächlichen Betriebsbedingungen regelmäßig erneuert werden. Die Schmierung ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die Schmierstoffmenge muss korrekt dosiert werden, und der verwendete Schmierstoff muss mit dem TVP2-Polyamidkäfig kompatibel sein, dessen Temperaturbeständigkeit bis 120 °C gewährleistet ist. Oberhalb dieser Temperatur beginnt der Käfig zu altern, wodurch sich die Lebensdauer des Lagers deutlich verkürzt. Die Wahl des Schmierstoffs ist daher entscheidend für die Haltbarkeit des Käfigs. In stark schwingungsbelasteten Anwendungen sollte überprüft werden, ob die gewählte Käfigausführung den tatsächlichen dynamischen Belastungen entspricht. War ursprünglich ein MPAX-Massivmessingkäfig vorgesehen, darf dieser keinesfalls durch einen TVP2-Kunststoffkäfig ersetzt werden. Die Betriebsüberwachung sollte mehrere Parameter umfassen. Schwingungen und Geräuschentwicklung sind wichtige Indikatoren für den Lagerzustand. Ein plötzlicher Anstieg des Schwingungsniveaus kann auf beginnende Laufbahnschäden oder Schmierstoffmangel hinweisen. Auch die Betriebstemperatur sollte regelmäßig kontrolliert werden, insbesondere um sicherzustellen, dass das Lagerspiel C4 mit den tatsächlichen thermischen Bedingungen der Anwendung übereinstimmt. Ein Lager, welches mit C4-Lagerspiel deutlich unterhalb seines vorgesehenen Temperaturbereichs betrieben wird, kann ein übermäßiges Spiel aufweisen und Stoßbelastungen an den Wälzkörpern verursachen. Bei der Demontage erleichtert die trennbare Bauweise die Inspektion. Der Innenring verbleibt auf der Welle, sodass Innen- und Außenlaufbahnen sowie die Rollen getrennt geprüft werden können. Anzeichen von Abplatzungen, Eindrückungen oder lokalem Verschleiß sollten stets zum Austausch des Lagers führen.

Stärken:
• Beständig gegen extreme Schwingungen: Das ballige QP51-Profil verteilt die Kontaktkräfte gleichmäßig und reduziert Spannungsspitzen, die zu vorzeitigen Mikrorissen führen können.
• Schnelle Demontage: Der Innenring verbleibt auf der Welle, wodurch aufwendige Ausbauarbeiten entfallen und Stillstandszeiten reduziert werden.
• Energieeffizient: Die X-life-Oberflächenqualität reduziert innere Reibung und Wärmeentwicklung und senkt dadurch den Energieverbrauch der Maschine.
• Geringe Rotationsmasse: Der TVP2-Käfig aus verstärktem Polyamid reduziert die Rotationsmasse und verbessert das Start- und Stoppverhalten.
• Kompakte Bauweise bei gleicher Leistung: Die E-Ausführung erhöht die radiale Tragfähigkeit bei unveränderten Abmessungen, ohne Änderungen an bestehenden Lagerstellen zu erfordern.

Anwendungen:
Dieses Lager richtet sich an einen sehr spezifischen Einsatzbereich: Maschinen und Industrieanlagen, bei denen die radialen Schwingungsbelastungen so hoch sind, dass Standardlager ihre Ermüdungsgrenze vorzeitig erreichen. Die Wahl eines QP51-Profils erfolgt in der Regel nach technischer Analyse durch einen Spezialisten, wenn die Lebensdauer eines Standardlagers nicht ausreichend ist. Zu den typischen Anwendungen dieser Lagerfamilie zählen industrielle Vibratoren, insbesondere Schalungs- oder Betonverdichter, bei denen sich die Welle unter zyklischen dynamischen Belastungen durchbiegen kann. In solchen Anwendungen gewährleistet der Außenring mit zwei Borden die axiale Führung in einer Richtung, während das ballige Laufbahnprofil die Auswirkungen dynamischer Fluchtungsfehler aufnimmt, ohne die Belastungen an den Rollenenden zu konzentrieren. Darüber hinaus eignet sich dieses Lager für alle Mechanismen, die wiederkehrenden Stoßbelastungen oder radialen Schwingungen ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5900 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r425000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr420000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,64 exkl. MwSt.
/ Stück
493,42 inkl. MwSt.