NJ 202-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ202-E-XL-TVP2
Rubix:513105
Hersteller:0167342620000
EAN:4012801254823


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : NJ 202-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Dieses FAG Zylinderrollenlager eignet sich für zahlreiche mechanische Baugruppen, bei denen hohe Belastbarkeit und eine präzise axiale Führung erforderlich sind. Dank seines zerlegbaren Aufbaus werden Wartungs- und Montagearbeiten erleichtert und der Installationsaufwand reduziert.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring; nimmt hohe Radiallasten sowie Axiallasten in einer Richtung auf; kann durch den Einbau eines HJ-Winkelrings als Festlager eingesetzt werden
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch eine optimierte Innengeometrie, die eine höhere radiale Belastbarkeit als die Standardausführung ermöglicht
• XL: FAG X-life Qualitätsmerkmal für eine verlängerte Gebrauchsdauer und erhöhte dynamische Tragfähigkeit durch fortschrittliche Fertigungstechnologien
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66, einsetzbar bis 120 °C; die Gebrauchsdauer hängt wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab
Eigenschaften:
Die FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ verfügen über einen Außenring mit zwei Bordrippen und einen Innenring mit einer Bordrippe. Diese Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten in Kombination mit Axiallasten in einer Richtung und fungiert gleichzeitig in der Gegenrichtung als Loslager. Die zerlegbare Bauweise bietet insbesondere bei Wartungsarbeiten Vorteile. Der Innenring kann beim Ausbau auf der Welle verbleiben, ohne dass das komplette Lager demontiert werden muss. Die Kennzeichnung E steht für eine optimierte Innengeometrie, welche die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardausführungen erhöht. Das X-life Qualitätsmerkmal basiert auf gleichmäßigeren Kontaktflächen, wodurch Spannungsspitzen, innere Reibung und Wärmeentwicklung reduziert werden. Die dynamische Grundtragfähigkeit steigt durchschnittlich um 18 %, wodurch sich die nominelle Lebensdauer unter identischen Betriebsbedingungen um mehr als 70 % erhöht. Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und das Trägheitsmoment. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremszyklen. Die Einsatztemperatur ist jedoch begrenzt.
Wartung:
Die FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe sind offene Lager ohne integrierte Dichtung. Daher ist die Auswahl und regelmäßige Erneuerung des Schmierstoffs von entscheidender Bedeutung, da dieser maßgeblich die tatsächliche Lebensdauer des Lagers beeinflusst. Art und Menge des Schmierstoffs werden vom Konstrukteur der jeweiligen Anlage festgelegt. Diese Vorgaben sind einzuhalten, um die vorgesehene Lagerlebensdauer sicherzustellen. Die X-life Qualität reduziert durch geringere innere Reibung die Belastung des Schmierstoffs, ersetzt jedoch kein an die tatsächlichen Betriebsbedingungen angepasstes Nachschmier- oder Wechselintervall. Die Gebrauchsdauer des TVP2-Käfigs hängt wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab. Daher ist insbesondere bei synthetischen Ölen oder Hochdruckadditiven auf die chemische Verträglichkeit zwischen Käfigmaterial und Schmierstoff zu achten. Die Betriebstemperatur sollte kontinuierlich überwacht werden. Der Polyamidkäfig begrenzt die Einsatztemperatur auf 120 °C; bei höheren Temperaturen kann der Käfig beschädigt werden, was die Führung der Rollen beeinträchtigt. Schwingungen und Geräuschentwicklung liefern wichtige Hinweise auf den Lagerzustand. Ein ungewöhnlicher Anstieg von Geräuschen oder Vibrationen weist häufig auf Schmierstoffverunreinigungen, ungeeignete Lagerluft oder beginnende Ermüdungserscheinungen der Laufbahnen hin.
Stärken:
• Zerlegbare Bauweise: Der Innenring verbleibt bei der Demontage auf der Welle, wodurch Maschinenstillstandszeiten reduziert werden
• Um mehr als 70 % erhöhte nominelle Lebensdauer dank X-life Qualität bei identischen Betriebsbedingungen
• Reduzierte innere Reibung: geringere Wärmeentwicklung, geringere Schmierstoffbelastung und energieeffizienterer Betrieb
• Integrierte axiale Lastaufnahme in einer Richtung: vereinfacht die Auslegung von Wellenanordnungen mit thermisch bedingten Längenausdehnungen
• Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid: reduzierte rotierende Masse, ideal für Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremszyklen
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ werden bevorzugt in Industriegetrieben und mechanischen Antriebssystemen eingesetzt, bei denen Wellen gleichzeitig hohen Radiallasten und einer axialen Führung in einer Richtung ausgesetzt sind. Sie gewährleisten dabei eine präzise Führung von Abtriebswellen und Zahnrädern und ermöglichen gleichzeitig axiale Ausdehnungen zur Loslagerseite.
Typische Einsatzbereiche und Anwendungen sind:
• Industriegetriebe und Untersetzungsgetriebe
• Schwerindustrie (Walzwerke, Brecher, Prozessanlagen)
• Elektromotoren, Kompressoren und Industriepumpen
• Industrieventilatoren und Rollenförderer
• Mühlen sowie Anlagen zur Metallverarbeitung
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring; nimmt hohe Radiallasten sowie Axiallasten in einer Richtung auf; kann durch den Einbau eines HJ-Winkelrings als Festlager eingesetzt werden
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch eine optimierte Innengeometrie, die eine höhere radiale Belastbarkeit als die Standardausführung ermöglicht
• XL: FAG X-life Qualitätsmerkmal für eine verlängerte Gebrauchsdauer und erhöhte dynamische Tragfähigkeit durch fortschrittliche Fertigungstechnologien
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66, einsetzbar bis 120 °C; die Gebrauchsdauer hängt wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab
Eigenschaften:
Die FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ verfügen über einen Außenring mit zwei Bordrippen und einen Innenring mit einer Bordrippe. Diese Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten in Kombination mit Axiallasten in einer Richtung und fungiert gleichzeitig in der Gegenrichtung als Loslager. Die zerlegbare Bauweise bietet insbesondere bei Wartungsarbeiten Vorteile. Der Innenring kann beim Ausbau auf der Welle verbleiben, ohne dass das komplette Lager demontiert werden muss. Die Kennzeichnung E steht für eine optimierte Innengeometrie, welche die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardausführungen erhöht. Das X-life Qualitätsmerkmal basiert auf gleichmäßigeren Kontaktflächen, wodurch Spannungsspitzen, innere Reibung und Wärmeentwicklung reduziert werden. Die dynamische Grundtragfähigkeit steigt durchschnittlich um 18 %, wodurch sich die nominelle Lebensdauer unter identischen Betriebsbedingungen um mehr als 70 % erhöht. Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und das Trägheitsmoment. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremszyklen. Die Einsatztemperatur ist jedoch begrenzt.
Wartung:
Die FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe sind offene Lager ohne integrierte Dichtung. Daher ist die Auswahl und regelmäßige Erneuerung des Schmierstoffs von entscheidender Bedeutung, da dieser maßgeblich die tatsächliche Lebensdauer des Lagers beeinflusst. Art und Menge des Schmierstoffs werden vom Konstrukteur der jeweiligen Anlage festgelegt. Diese Vorgaben sind einzuhalten, um die vorgesehene Lagerlebensdauer sicherzustellen. Die X-life Qualität reduziert durch geringere innere Reibung die Belastung des Schmierstoffs, ersetzt jedoch kein an die tatsächlichen Betriebsbedingungen angepasstes Nachschmier- oder Wechselintervall. Die Gebrauchsdauer des TVP2-Käfigs hängt wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab. Daher ist insbesondere bei synthetischen Ölen oder Hochdruckadditiven auf die chemische Verträglichkeit zwischen Käfigmaterial und Schmierstoff zu achten. Die Betriebstemperatur sollte kontinuierlich überwacht werden. Der Polyamidkäfig begrenzt die Einsatztemperatur auf 120 °C; bei höheren Temperaturen kann der Käfig beschädigt werden, was die Führung der Rollen beeinträchtigt. Schwingungen und Geräuschentwicklung liefern wichtige Hinweise auf den Lagerzustand. Ein ungewöhnlicher Anstieg von Geräuschen oder Vibrationen weist häufig auf Schmierstoffverunreinigungen, ungeeignete Lagerluft oder beginnende Ermüdungserscheinungen der Laufbahnen hin.
Stärken:
• Zerlegbare Bauweise: Der Innenring verbleibt bei der Demontage auf der Welle, wodurch Maschinenstillstandszeiten reduziert werden
• Um mehr als 70 % erhöhte nominelle Lebensdauer dank X-life Qualität bei identischen Betriebsbedingungen
• Reduzierte innere Reibung: geringere Wärmeentwicklung, geringere Schmierstoffbelastung und energieeffizienterer Betrieb
• Integrierte axiale Lastaufnahme in einer Richtung: vereinfacht die Auslegung von Wellenanordnungen mit thermisch bedingten Längenausdehnungen
• Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid: reduzierte rotierende Masse, ideal für Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremszyklen
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ werden bevorzugt in Industriegetrieben und mechanischen Antriebssystemen eingesetzt, bei denen Wellen gleichzeitig hohen Radiallasten und einer axialen Führung in einer Richtung ausgesetzt sind. Sie gewährleisten dabei eine präzise Führung von Abtriebswellen und Zahnrädern und ermöglichen gleichzeitig axiale Ausdehnungen zur Loslagerseite.
Typische Einsatzbereiche und Anwendungen sind:
• Industriegetriebe und Untersetzungsgetriebe
• Schwerindustrie (Walzwerke, Brecher, Prozessanlagen)
• Elektromotoren, Kompressoren und Industriepumpen
• Industrieventilatoren und Rollenförderer
• Mühlen sowie Anlagen zur Metallverarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 17900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std