NU 1040-XL-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU1040-XL-M1A
Rubix:513560
Hersteller:0192360180000
EAN:4012801392464


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : NU 1040-XL-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Die FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NU-XL-M1A wurden speziell für die Anforderungen moderner mechanischer Antriebssysteme entwickelt und bieten deutliche Verbesserungen hinsichtlich Lebensdauer, Tragfähigkeit und Reibungsverhalten. Dank ihrer zerlegbaren Konstruktion ermöglichen sie eine einfache Montage sowie effiziente Wartungsarbeiten im laufenden Produktionsbetrieb.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring. Dadurch ist eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich, ohne axiale Kräfte aufzunehmen
• XL: X-life-Technologie von FAG für erhöhte dynamische Tragfähigkeit und verlängerte Gebrauchsdauer durch optimierte Innengeometrie
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, bordgeführt, für hohe Stabilität und effiziente Wärmeableitung
Eigenschaften:
Die NU-Ausführung kennzeichnet ein Zylinderrollenlager mit bordlosem Innenring. Dadurch kann sich der Innenring in beide axiale Richtungen frei bewegen, ohne Axiallasten zu übertragen. Diese Bauart eignet sich ideal als Loslager zur Aufnahme thermischer Längenänderungen von Wellen.
Ein weiterer Vorteil ist die Trennbarkeit der Lagerkomponenten. Der Innenring kann unabhängig vom übrigen Lager montiert werden, wodurch mechanische Belastungen auf Rollen und Käfig während der Montage vermieden werden. Bei Demontagearbeiten lassen sich Innenring und Außenringbaugruppe getrennt ausbauen: Der Innenring verbleibt auf der Welle, während der Außenring im Gehäuse sitzt. Dies reduziert den Montageaufwand und schützt die Lagerkomponenten vor Beschädigungen.
Die X-life-Technologie optimiert sämtliche Kontaktflächen zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen. Dadurch werden Spannungsspitzen reduziert, die Reibung minimiert und die Wärmeentwicklung im Betrieb gesenkt. Die dynamische Grundtragfähigkeit steigt durchschnittlich um 18 %, was im Vergleich zu konventionellen Ausführungen unter gleichen Betriebsbedingungen eine um mehr als 70 % höhere nominelle Lagerlebensdauer ermöglicht.
Der zweiteilige Messingkäfig gewährleistet eine zuverlässige Führung der Zylinderrollen und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Messing zeichnet sich durch hervorragende Wärmeableitung sowie hohe Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen und Korrosion aus.
Wartung:
Eine fachgerechte Schmierung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer dieser Wälzlager. Durch die reduzierte Reibung der X-life-Technologie wird das Schmiermittel weniger belastet, wodurch sich die Nachschmierintervalle im Vergleich zu herkömmlichen Lagern gleicher Baugröße verlängern können. Die Schmierung sollte stets gemäß den Herstellervorgaben unter Berücksichtigung von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur erfolgen.
Dank des trennbaren Innenrings kann das Lager für Inspektionen geöffnet werden, ohne den gesamten Mechanismus zu demontieren. Dadurch lassen sich Laufbahnen und Rollen gezielt auf Abplatzungen, Eindrücke oder Verschleißerscheinungen prüfen.
Im laufenden Betrieb ermöglicht die Überwachung von Geräusch- und Vibrationswerten eine frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Verunreinigungen. Auch ungewöhnliche Temperaturanstiege können auf Schmierstoffmangel, Überlastung oder Ausrichtungsfehler hinweisen und sollten zeitnah untersucht werden. Aufgrund des besonders reibungsarmen Betriebsverhaltens der FAG X-life Lager sind Abweichungen von den Normalwerten besonders aussagekräftig.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch trennbaren Innenring ohne Beschädigung der Passflächen
• Mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer gegenüber Standardausführungen bei identischen Betriebsbedingungen
• Reduzierte Reibung für geringere Wärmeentwicklung und niedrigere Energieverluste
• Verlängerte Schmierintervalle und geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten
• Hohe dynamische Tragfähigkeit durch innovative FAG X-life Technologie
• Zuverlässige Leistung auch bei anspruchsvollen Industrieanwendungen
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich besonders für Antriebstechnik und Maschinenbau, bei denen Loslager thermisch bedingte Wellenausdehnungen aufnehmen müssen, ohne das Festlager zu belasten. Diese Funktion ist insbesondere in Elektromotoren mit klassischer Zweilageranordnung von zentraler Bedeutung, da sich die Welle während des Betriebs durch Erwärmung axial ausdehnt.
Auch in Industriegetrieben kommen diese Wälzlager häufig zum Einsatz. Zwischenwellen und Getriebeabtriebe sind dort hohen Radialbelastungen sowie axialen Längenänderungen ausgesetzt. Die NU-Bauform bietet hierfür die optimale Lösung.
Darüber hinaus erleichtert die zerlegbare Konstruktion Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten direkt vor Ort, insbesondere bei beengten Einbausituationen und kostenintensiven Stillstandszeiten. Die Möglichkeit, Laufbahnen und Wälzkörper ohne vollständige Demontage des Aggregats zu prüfen, stellt einen erheblichen praktischen Vorteil für die zustandsorientierte Instandhaltung dar.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring. Dadurch ist eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich, ohne axiale Kräfte aufzunehmen
• XL: X-life-Technologie von FAG für erhöhte dynamische Tragfähigkeit und verlängerte Gebrauchsdauer durch optimierte Innengeometrie
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, bordgeführt, für hohe Stabilität und effiziente Wärmeableitung
Eigenschaften:
Die NU-Ausführung kennzeichnet ein Zylinderrollenlager mit bordlosem Innenring. Dadurch kann sich der Innenring in beide axiale Richtungen frei bewegen, ohne Axiallasten zu übertragen. Diese Bauart eignet sich ideal als Loslager zur Aufnahme thermischer Längenänderungen von Wellen.
Ein weiterer Vorteil ist die Trennbarkeit der Lagerkomponenten. Der Innenring kann unabhängig vom übrigen Lager montiert werden, wodurch mechanische Belastungen auf Rollen und Käfig während der Montage vermieden werden. Bei Demontagearbeiten lassen sich Innenring und Außenringbaugruppe getrennt ausbauen: Der Innenring verbleibt auf der Welle, während der Außenring im Gehäuse sitzt. Dies reduziert den Montageaufwand und schützt die Lagerkomponenten vor Beschädigungen.
Die X-life-Technologie optimiert sämtliche Kontaktflächen zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen. Dadurch werden Spannungsspitzen reduziert, die Reibung minimiert und die Wärmeentwicklung im Betrieb gesenkt. Die dynamische Grundtragfähigkeit steigt durchschnittlich um 18 %, was im Vergleich zu konventionellen Ausführungen unter gleichen Betriebsbedingungen eine um mehr als 70 % höhere nominelle Lagerlebensdauer ermöglicht.
Der zweiteilige Messingkäfig gewährleistet eine zuverlässige Führung der Zylinderrollen und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Messing zeichnet sich durch hervorragende Wärmeableitung sowie hohe Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen und Korrosion aus.
Wartung:
Eine fachgerechte Schmierung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer dieser Wälzlager. Durch die reduzierte Reibung der X-life-Technologie wird das Schmiermittel weniger belastet, wodurch sich die Nachschmierintervalle im Vergleich zu herkömmlichen Lagern gleicher Baugröße verlängern können. Die Schmierung sollte stets gemäß den Herstellervorgaben unter Berücksichtigung von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur erfolgen.
Dank des trennbaren Innenrings kann das Lager für Inspektionen geöffnet werden, ohne den gesamten Mechanismus zu demontieren. Dadurch lassen sich Laufbahnen und Rollen gezielt auf Abplatzungen, Eindrücke oder Verschleißerscheinungen prüfen.
Im laufenden Betrieb ermöglicht die Überwachung von Geräusch- und Vibrationswerten eine frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Verunreinigungen. Auch ungewöhnliche Temperaturanstiege können auf Schmierstoffmangel, Überlastung oder Ausrichtungsfehler hinweisen und sollten zeitnah untersucht werden. Aufgrund des besonders reibungsarmen Betriebsverhaltens der FAG X-life Lager sind Abweichungen von den Normalwerten besonders aussagekräftig.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch trennbaren Innenring ohne Beschädigung der Passflächen
• Mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer gegenüber Standardausführungen bei identischen Betriebsbedingungen
• Reduzierte Reibung für geringere Wärmeentwicklung und niedrigere Energieverluste
• Verlängerte Schmierintervalle und geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten
• Hohe dynamische Tragfähigkeit durch innovative FAG X-life Technologie
• Zuverlässige Leistung auch bei anspruchsvollen Industrieanwendungen
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich besonders für Antriebstechnik und Maschinenbau, bei denen Loslager thermisch bedingte Wellenausdehnungen aufnehmen müssen, ohne das Festlager zu belasten. Diese Funktion ist insbesondere in Elektromotoren mit klassischer Zweilageranordnung von zentraler Bedeutung, da sich die Welle während des Betriebs durch Erwärmung axial ausdehnt.
Auch in Industriegetrieben kommen diese Wälzlager häufig zum Einsatz. Zwischenwellen und Getriebeabtriebe sind dort hohen Radialbelastungen sowie axialen Längenänderungen ausgesetzt. Die NU-Bauform bietet hierfür die optimale Lösung.
Darüber hinaus erleichtert die zerlegbare Konstruktion Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten direkt vor Ort, insbesondere bei beengten Einbausituationen und kostenintensiven Stillstandszeiten. Die Möglichkeit, Laufbahnen und Wälzkörper ohne vollständige Demontage des Aggregats zu prüfen, stellt einen erheblichen praktischen Vorteil für die zustandsorientierte Instandhaltung dar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14310 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2310 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 470000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.458,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.735,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen