NU 1030-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU1030-XL-M1-C3
Rubix:513544
Hersteller:0167373000030
EAN:4012801392150


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NU 1030-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Lager für Festlager und für axiale Lasten in einer Richtung.
Das Zylinderrollenlager NU-XL-M1-C3 von FAG ist für Loslagerungen ausgelegt, die hohen Radialbelastungen ausgesetzt sind. Die trennbare Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und Demontage, während die X-life-Technologie für eine höhere Tragfähigkeit und eine deutlich verlängerte Lebensdauer sorgt.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit Außenring und zwei Bordschultern sowie Innenring ohne Bordschultern
• XL: X-life-Ausführung mit optimierter Fertigungstechnologie und verbesserten Kontaktflächen - höhere dynamische Tragzahlen und längere nominelle Lebensdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, warm vernietet und rollengeführt
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber Normalspiel - Ausgleich von Presssitzen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Die Bauform NU kennzeichnet ein einreihiges Zylinderrollenlager, dessen Innenring keine Bordschultern besitzt. Dadurch kann die Welle axiale Verschiebungen in beide Richtungen aufnehmen, ohne dass Axialkräfte übertragen werden. Der trennbare Innenring lässt sich unabhängig vom Außenring montieren und demontieren.
Diese Konstruktion vereinfacht Montagearbeiten erheblich, beispielsweise bei Schrumpfmontagen. Der Innenring kann separat auf die Welle aufgebracht werden, ohne die Wälzkörper oder den Käfig mechanisch zu belasten. Bei der Demontage lassen sich die Lagerkomponenten ohne gewaltsames Abziehen voneinander trennen, wodurch Welle, Gehäuse und Lager geschont werden.
Der zweiteilige, vernietete Messingkäfig M1 unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und erhöhten Betriebstemperaturen. Gleichzeitig gewährleistet er eine präzise Führung der Rollen und sorgt auch bei wechselnden Lastbedingungen für einen stabilen Lauf.
Das erhöhte Radialspiel C3 kompensiert Ausdehnungen infolge von Presspassungen oder hohen Temperaturen. Dadurch wird das Risiko einer übermäßigen Lager-Vorspannung reduziert und die Betriebssicherheit sowie die Lebensdauer des Lagers verbessert.
Wartung:
Dank der trennbaren Bauweise können Wartungsarbeiten effizient durchgeführt werden, ohne die Welle vollständig auszubauen. Laufbahnen und Wälzkörper bleiben leicht zugänglich, sodass Verschleißerscheinungen frühzeitig erkannt und Komponenten gereinigt werden können.
Die Schmierung sollte stets an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden, insbesondere hinsichtlich Temperatur, Drehzahl und Belastungsart. Die X-life-Technologie reduziert die interne Reibung, wodurch das Schmiermittel weniger beansprucht wird und die Wärmeentwicklung im Lager sinkt.
Abweichungen bei Geräuschentwicklung oder Betriebstemperatur sollten als Warnsignal betrachtet werden. Die optimierten Oberflächen der X-life-Lager verringern Schwingungen und Laufgeräusche, wodurch sich potenzielle Unregelmäßigkeiten leichter erkennen lassen.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch den trennbaren Innenring
• Mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen dank optimierter X-life-Kontaktflächen
• Ausgleich von thermischen Ausdehnungen und Presspassungen durch C3-Radialspiel, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Festlaufens reduziert wird
• Reduzierter Wartungsaufwand durch geringere Reibung und niedrigere Schmierstoffbelastung
• Robuster Messingkäfig mit hoher Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden bevorzugt in Loslageranordnungen eingesetzt, bei denen axiale Wellenausdehnungen aufgenommen werden müssen, ohne Axialkräfte zu übertragen. Typische Einsatzgebiete sind Elektromotoren, Industriegetriebe und Pumpen, in denen Wellen thermischen Belastungen und Maßänderungen im Betrieb ausgesetzt sind.
In mechanischen Antriebssystemen eignen sich diese Wälzlager für hohe Radiallasten bei gleichzeitig hohen Drehzahlen. Förderanlagen, Werkzeugmaschinengetriebe sowie Kompressoren profitieren insbesondere von der erhöhten Tragfähigkeit und der verlängerten Lebensdauer der X-life-Ausführung.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit Außenring und zwei Bordschultern sowie Innenring ohne Bordschultern
• XL: X-life-Ausführung mit optimierter Fertigungstechnologie und verbesserten Kontaktflächen - höhere dynamische Tragzahlen und längere nominelle Lebensdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, warm vernietet und rollengeführt
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber Normalspiel - Ausgleich von Presssitzen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Die Bauform NU kennzeichnet ein einreihiges Zylinderrollenlager, dessen Innenring keine Bordschultern besitzt. Dadurch kann die Welle axiale Verschiebungen in beide Richtungen aufnehmen, ohne dass Axialkräfte übertragen werden. Der trennbare Innenring lässt sich unabhängig vom Außenring montieren und demontieren.
Diese Konstruktion vereinfacht Montagearbeiten erheblich, beispielsweise bei Schrumpfmontagen. Der Innenring kann separat auf die Welle aufgebracht werden, ohne die Wälzkörper oder den Käfig mechanisch zu belasten. Bei der Demontage lassen sich die Lagerkomponenten ohne gewaltsames Abziehen voneinander trennen, wodurch Welle, Gehäuse und Lager geschont werden.
Der zweiteilige, vernietete Messingkäfig M1 unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und erhöhten Betriebstemperaturen. Gleichzeitig gewährleistet er eine präzise Führung der Rollen und sorgt auch bei wechselnden Lastbedingungen für einen stabilen Lauf.
Das erhöhte Radialspiel C3 kompensiert Ausdehnungen infolge von Presspassungen oder hohen Temperaturen. Dadurch wird das Risiko einer übermäßigen Lager-Vorspannung reduziert und die Betriebssicherheit sowie die Lebensdauer des Lagers verbessert.
Wartung:
Dank der trennbaren Bauweise können Wartungsarbeiten effizient durchgeführt werden, ohne die Welle vollständig auszubauen. Laufbahnen und Wälzkörper bleiben leicht zugänglich, sodass Verschleißerscheinungen frühzeitig erkannt und Komponenten gereinigt werden können.
Die Schmierung sollte stets an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden, insbesondere hinsichtlich Temperatur, Drehzahl und Belastungsart. Die X-life-Technologie reduziert die interne Reibung, wodurch das Schmiermittel weniger beansprucht wird und die Wärmeentwicklung im Lager sinkt.
Abweichungen bei Geräuschentwicklung oder Betriebstemperatur sollten als Warnsignal betrachtet werden. Die optimierten Oberflächen der X-life-Lager verringern Schwingungen und Laufgeräusche, wodurch sich potenzielle Unregelmäßigkeiten leichter erkennen lassen.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch den trennbaren Innenring
• Mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen dank optimierter X-life-Kontaktflächen
• Ausgleich von thermischen Ausdehnungen und Presspassungen durch C3-Radialspiel, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Festlaufens reduziert wird
• Reduzierter Wartungsaufwand durch geringere Reibung und niedrigere Schmierstoffbelastung
• Robuster Messingkäfig mit hoher Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden bevorzugt in Loslageranordnungen eingesetzt, bei denen axiale Wellenausdehnungen aufgenommen werden müssen, ohne Axialkräfte zu übertragen. Typische Einsatzgebiete sind Elektromotoren, Industriegetriebe und Pumpen, in denen Wellen thermischen Belastungen und Maßänderungen im Betrieb ausgesetzt sind.
In mechanischen Antriebssystemen eignen sich diese Wälzlager für hohe Radiallasten bei gleichzeitig hohen Drehzahlen. Förderanlagen, Werkzeugmaschinengetriebe sowie Kompressoren profitieren insbesondere von der erhöhten Tragfähigkeit und der verlängerten Lebensdauer der X-life-Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4900 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 248000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
656,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
781,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort