NU 2226 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 2226 ECML/C3
Rubix:14154
Hersteller:114880
EAN:7316571388656
NU 2226 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2226 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Ausführungen, Serien und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in: - der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder spezielle Ausführungen) - Lager mit Käfig können hohe radiale Lasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrolllager (ohne Käfig) enthalten eine maximale Anzahl an Rollen und sind daher für sehr hohe radiale Lasten bei moderaten Drehzahlen geeignet. - SKF Zylinderrollenlager hoher Tragfähigkeit vereinen die hohe Tragfähigkeit eines Vollrolllagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - der Konfiguration der Flansche am Innen- und Außenring (Position und Anzahl der Führungsflansche)
SKF Zylinderrollenlager der Bauart NU ECML/C3 sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen auftreten. Ihre Konstruktion ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen bei gleichzeitig stabilem Betrieb.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen möglich ist
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Wälzkörpern zur Verbesserung der radialen Tragfähigkeit und Lastverteilung
• ML: Einteiliger, massiver Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel gegenüber Normalspiel, geeignet für feste Passungen und thermische Ausdehnungen

Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Reibung aus. Die Borde des Außenrings führen die Wälzkörper, während das Fehlen von Borden am Innenring eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen ermöglicht. Die durch das EC-Suffix optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung auf die Wälzkörper, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Lagers erhöht. Das radiale Lagerspiel C3 gleicht feste Passungen sowie thermische Ausdehnungen im Betrieb aus und reduziert das Risiko übermäßiger innerer Spannungen. Der bearbeitete Messingkäfig trägt zusätzlich zur Robustheit des Lagers bei. Zudem erleichtert die trennbare Bauweise (abnehmbarer und austauschbarer Innenring) die Montage und Demontage.

Wartung:
Eine auf Betriebsbedingungen und Einsatzumgebung abgestimmte Schmierung reduziert Verschleiß und hält die Reibung auf einem niedrigen Niveau. Die Überwachung der Betriebstemperaturen ist besonders bei hohen radialen Belastungen oder Drehzahlen entscheidend. Die Kontrolle von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen. Eine sorgfältige Reinigung bei Wartungsarbeiten minimiert das Risiko von Verunreinigungen der Laufbahnen. Darüber hinaus trägt die Überprüfung des Lagerspiels und der Einbaubedingungen wesentlich zur Betriebssicherheit bei.

Stärken:
• Ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Reduziert innere Spannungen durch Aufnahme von Längenausdehnungen in Loslager-Anordnungen
• Vereinfacht Montage- und Wartungsarbeiten dank trennbarer Bauweise
• Gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen und geringer Reibung

Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen sich die Welle ohne zusätzliche innere Spannungen ausdehnen können muss. In Industriegetrieben werden sie typischerweise auf der Loslagerseite eingesetzt, um Maßänderungen infolge von Erwärmung der Zahnräder aufzunehmen In Elektromotoren ermöglicht diese Bauweise den Ausgleich thermischer Ausdehnungen und reduziert unerwünschte Zusatzbelastungen auf interne Komponenten. Auch Anlagen wie Pumpen, Gebläse oder bestimmte industrielle Antriebssysteme profitieren von der Fähigkeit, hohe radiale Lasten bei gleichzeitig freier axialer Verschiebung aufzunehmen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x230x230 mm
Bruttogewicht11330 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r735000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr610000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
1.013,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.206,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen