NJ2224EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2224EMAC3
Rubix:851870
EAN:0053893751580


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NJ2224EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x228x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9600 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 235x228x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 9620 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 630000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 514000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
931,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.108,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen