NU 1017 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 1017 ML
Rubix:13977
Hersteller:14869
EAN:7316577664396


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NU 1017 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Dieses SKF-Zylinderrollenlager erfüllt die vielfältigen Anforderungen industrieller Anwendungen und vereint dabei einen massiven Messingkäfig, Solid-Oil-Schmierung und eine hohe radiale Tragfähigkeit.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich ist.
• ML: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen.
• W64: Solid-Oil-Füllung für integrierte Schmierung sowie verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zu einer Baureihe, die für die Aufnahme hoher radialer Belastungen ausgelegt ist. Die einreihige Ausführung mit Bordschultern am Außenring ermöglicht axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die Solid-Oil-Technologie basiert auf einem ölgesättigten Polymermaterial, das nahezu den gesamten freien Innenraum ausfüllt. Dieses System gibt den Schmierstoff kontrolliert an die bewegten Kontaktflächen ab, reduziert gleichzeitig Schmierstoffverluste und verbessert den Schutz vor Verunreinigungen.
Wartung:
Das SKF-Zylinderrollenlager mit Solid-Oil-Technologie ist lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung. Die Polymerstruktur speichert das Öl und verteilt es automatisch entsprechend den Betriebsbedingungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Schmierarbeiten sind nicht erforderlich. Dennoch sollte der allgemeine Zustand des Lagers regelmäßig überprüft werden, insbesondere durch die Kontrolle von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur. Eine äußere Reinigung kann durchgeführt werden, um die Ansammlung von Verunreinigungen im Bereich des Lagergehäuses zu vermeiden.
Stärken:
• Reduzierung interner Belastungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Weniger Wartungsaufwand dank integrierter Schmierung ohne Nachschmierung
• Minimierung von Schmierstoffaustritt in sensiblen Umgebungen
• Höhere Betriebssicherheit bei Feuchtigkeit oder Verunreinigungen
• Hohe Laufstabilität bei hohen Drehzahlen dank bearbeitetem Messingkäfig
Anwendungen:
• Industriegetriebe
• Elektromotoren
• Pumpen
• Gebläse
• Hauptwellen von Windkraftanlagen
• Untersetzungsgetriebe
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich ist.
• ML: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen.
• W64: Solid-Oil-Füllung für integrierte Schmierung sowie verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zu einer Baureihe, die für die Aufnahme hoher radialer Belastungen ausgelegt ist. Die einreihige Ausführung mit Bordschultern am Außenring ermöglicht axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die Solid-Oil-Technologie basiert auf einem ölgesättigten Polymermaterial, das nahezu den gesamten freien Innenraum ausfüllt. Dieses System gibt den Schmierstoff kontrolliert an die bewegten Kontaktflächen ab, reduziert gleichzeitig Schmierstoffverluste und verbessert den Schutz vor Verunreinigungen.
Wartung:
Das SKF-Zylinderrollenlager mit Solid-Oil-Technologie ist lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung. Die Polymerstruktur speichert das Öl und verteilt es automatisch entsprechend den Betriebsbedingungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Schmierarbeiten sind nicht erforderlich. Dennoch sollte der allgemeine Zustand des Lagers regelmäßig überprüft werden, insbesondere durch die Kontrolle von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur. Eine äußere Reinigung kann durchgeführt werden, um die Ansammlung von Verunreinigungen im Bereich des Lagergehäuses zu vermeiden.
Stärken:
• Reduzierung interner Belastungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Weniger Wartungsaufwand dank integrierter Schmierung ohne Nachschmierung
• Minimierung von Schmierstoffaustritt in sensiblen Umgebungen
• Höhere Betriebssicherheit bei Feuchtigkeit oder Verunreinigungen
• Hohe Laufstabilität bei hohen Drehzahlen dank bearbeitetem Messingkäfig
Anwendungen:
• Industriegetriebe
• Elektromotoren
• Pumpen
• Gebläse
• Hauptwellen von Windkraftanlagen
• Untersetzungsgetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1062 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen