NNF 5016 ADA-2LSV (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, vollrollig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NNF 5016 ADA-2LSV
Rubix:13912
Hersteller:14619_13912
EAN:7316577039675


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : NNF 5016 ADA-2LSV (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, vollrollig SKF
Die Baureihe NNF ADA-2LSV von SKF ist für die Anforderungen geschlossener Industrieumgebungen ausgelegt, in denen Tragfähigkeit und Betriebssicherheit im Vordergrund stehen. Beidseitige Dichtungen, ein zweiteiliger Innenring und eine integrierte Nachschmiereinrichtung – jedes Konstruktionselement trägt zur Langlebigkeit der Einheit bei.
Erläuterung:
• NNF: zweireihiges Zylinderrollenlager in vollrolliger Ausführung; kompakte Bauweise mit hoher radialer Tragfähigkeit für mittlere Drehzahlen
• ADA: breite Nut für Sicherungsring am Außenring, zweiteiliger Innenring, durch Ring fixiert; erleichtert Ein- und Ausbau in speziellen Gehäusen
• 2LS: beidseitige Dichtungen aus Polyurethan (AU); Schutz vor Staub und Flüssigkeitsspritzern, Lager in der Regel werkseitig gefettet geliefert
• V: vollrolliges Lager ohne Käfig; maximale Anzahl an Wälzkörpern für höchste radiale Tragfähigkeit, jedoch mit höherer Reibung und geringerer Grenzdrehzahl
Eigenschaften:
Diese zweireihigen, vollrolligen Zylinderrollenlager sind mit einer maximalen Anzahl an Wälzkörpern ausgestattet. Diese Bauweise erhöht die Fähigkeit, hohe radiale Belastungen aufzunehmen, und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Steifigkeit. Der zweiteilige Innenring in Kombination mit drei Bordkanten sorgt für eine präzise Führung der Rollen und ermöglicht eine beidseitige axiale Fixierung der Welle.
Der Außenring verfügt zusätzlich über eine zentrale Bordkante sowie Nuten für Sicherungsringe, was die Integration in kompakte Baugruppen erleichtert.
Die integrierten Dichtungen und die Nachschmiereinrichtung schützen die Innenflächen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer. Aufgrund der Bauweise ist der Einsatz für mittlere Drehzahlen ausgelegt.
Wartung:
Die Erstbefettung erfolgt werkseitig und kann über die integrierte Nachschmiereinrichtung ergänzt werden, um einen stabilen Schmierfilm aufrechtzuerhalten. Eine regelmäßige Überprüfung des Schmierstoffzustands hilft, Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Die Kontrolle von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Fehlstellungen oder inneren Schäden. Eine regelmäßige äußere Reinigung verhindert die Ansammlung von Verunreinigungen im Bereich der Dichtungen. Die Betriebstemperaturen sollten mit den Eigenschaften der Dichtungs- und Schmierstoffe kompatibel sein, um die Leistungsfähigkeit des Lagers zu gewährleisten.
Dichtung:
SKF NNF ADA-2LSV Lager sind beidseitig mit Polyurethan-Dichtungen ausgestattet. Diese verhindern das Eindringen von Staub und Flüssigkeitsspritzern und halten gleichzeitig den Schmierstoff zuverlässig im Lagerinneren.
Dieses Konzept reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Betriebssicherheit in kontaminierten Umgebungen. Gleichzeitig führt es zu einem höheren Reibmoment und begrenzt die zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen Lagern.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit: geeignet für stark belastete Anwendungen mit hohen Kräften
• Beidseitige axiale Führung: stabile Wellenlagerung ohne zusätzliche Bauteile
• Optimierter Bauraum: einfache Integration dank Sicherungsringnuten und kompakter Bauweise
• Schutz vor Verunreinigungen: reduzierte Stillstandszeiten durch geringere Verschmutzung
• Kontrollierter Wartungsaufwand: Nachschmierung ohne Demontage möglich
• Verlängerte Lebensdauer: reduzierte Abnutzung durch Kombination aus Dichtung und Schmierung
Anwendungen:
SKF Lager des Typs NNF ADA-2LSV werden in mechanischen Baugruppen eingesetzt, bei denen hohe radiale Belastungen auftreten und gleichzeitig nur begrenzter Bauraum zur Verfügung steht. Typische Einsatzbereiche sind kompakte Getriebe, geschlossene industrielle Antriebssysteme oder Anwendungen in kontaminierten Umgebungen.
In Getriebesystemen tragen sie zur Stabilisierung von Wellen bei und nehmen die durch Verzahnungen entstehenden Kräfte zuverlässig auf. Darüber hinaus kommen sie in industriellen Maschinen zum Einsatz, die eine hohe radiale Steifigkeit und Schutz vor Verunreinigungen erfordern, beispielsweise in Produktions- oder Förderanlagen.
Auch Branchen wie Stahlindustrie, Papierverarbeitung, Zementindustrie oder Schwerlast-Handling setzen auf diese Lagerbauart. Die integrierten Dichtungen und die Nachschmiereinrichtung erfüllen die Anforderungen von Einsatzbedingungen mit hoher Staubbelastung, Feuchtigkeit und Vibrationen.
Erläuterung:
• NNF: zweireihiges Zylinderrollenlager in vollrolliger Ausführung; kompakte Bauweise mit hoher radialer Tragfähigkeit für mittlere Drehzahlen
• ADA: breite Nut für Sicherungsring am Außenring, zweiteiliger Innenring, durch Ring fixiert; erleichtert Ein- und Ausbau in speziellen Gehäusen
• 2LS: beidseitige Dichtungen aus Polyurethan (AU); Schutz vor Staub und Flüssigkeitsspritzern, Lager in der Regel werkseitig gefettet geliefert
• V: vollrolliges Lager ohne Käfig; maximale Anzahl an Wälzkörpern für höchste radiale Tragfähigkeit, jedoch mit höherer Reibung und geringerer Grenzdrehzahl
Eigenschaften:
Diese zweireihigen, vollrolligen Zylinderrollenlager sind mit einer maximalen Anzahl an Wälzkörpern ausgestattet. Diese Bauweise erhöht die Fähigkeit, hohe radiale Belastungen aufzunehmen, und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Steifigkeit. Der zweiteilige Innenring in Kombination mit drei Bordkanten sorgt für eine präzise Führung der Rollen und ermöglicht eine beidseitige axiale Fixierung der Welle.
Der Außenring verfügt zusätzlich über eine zentrale Bordkante sowie Nuten für Sicherungsringe, was die Integration in kompakte Baugruppen erleichtert.
Die integrierten Dichtungen und die Nachschmiereinrichtung schützen die Innenflächen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer. Aufgrund der Bauweise ist der Einsatz für mittlere Drehzahlen ausgelegt.
Wartung:
Die Erstbefettung erfolgt werkseitig und kann über die integrierte Nachschmiereinrichtung ergänzt werden, um einen stabilen Schmierfilm aufrechtzuerhalten. Eine regelmäßige Überprüfung des Schmierstoffzustands hilft, Verschleiß frühzeitig zu erkennen.
Die Kontrolle von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Fehlstellungen oder inneren Schäden. Eine regelmäßige äußere Reinigung verhindert die Ansammlung von Verunreinigungen im Bereich der Dichtungen. Die Betriebstemperaturen sollten mit den Eigenschaften der Dichtungs- und Schmierstoffe kompatibel sein, um die Leistungsfähigkeit des Lagers zu gewährleisten.
Dichtung:
SKF NNF ADA-2LSV Lager sind beidseitig mit Polyurethan-Dichtungen ausgestattet. Diese verhindern das Eindringen von Staub und Flüssigkeitsspritzern und halten gleichzeitig den Schmierstoff zuverlässig im Lagerinneren.
Dieses Konzept reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Betriebssicherheit in kontaminierten Umgebungen. Gleichzeitig führt es zu einem höheren Reibmoment und begrenzt die zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen Lagern.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit: geeignet für stark belastete Anwendungen mit hohen Kräften
• Beidseitige axiale Führung: stabile Wellenlagerung ohne zusätzliche Bauteile
• Optimierter Bauraum: einfache Integration dank Sicherungsringnuten und kompakter Bauweise
• Schutz vor Verunreinigungen: reduzierte Stillstandszeiten durch geringere Verschmutzung
• Kontrollierter Wartungsaufwand: Nachschmierung ohne Demontage möglich
• Verlängerte Lebensdauer: reduzierte Abnutzung durch Kombination aus Dichtung und Schmierung
Anwendungen:
SKF Lager des Typs NNF ADA-2LSV werden in mechanischen Baugruppen eingesetzt, bei denen hohe radiale Belastungen auftreten und gleichzeitig nur begrenzter Bauraum zur Verfügung steht. Typische Einsatzbereiche sind kompakte Getriebe, geschlossene industrielle Antriebssysteme oder Anwendungen in kontaminierten Umgebungen.
In Getriebesystemen tragen sie zur Stabilisierung von Wellen bei und nehmen die durch Verzahnungen entstehenden Kräfte zuverlässig auf. Darüber hinaus kommen sie in industriellen Maschinen zum Einsatz, die eine hohe radiale Steifigkeit und Schutz vor Verunreinigungen erfordern, beispielsweise in Produktions- oder Förderanlagen.
Auch Branchen wie Stahlindustrie, Papierverarbeitung, Zementindustrie oder Schwerlast-Handling setzen auf diese Lagerbauart. Die integrierten Dichtungen und die Nachschmiereinrichtung erfüllen die Anforderungen von Einsatzbedingungen mit hoher Staubbelastung, Feuchtigkeit und Vibrationen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2540,4 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 251000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen