DIN84 M8X90 A2 Zylinderschraube mit Schlitz

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCF8X90EFA2-70
Rubix:521590
Hersteller:008428 90
EAN:4043377009159
DIN84 M8X90 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M8X90 A2 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-70 8X90
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 84
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypschlitz (sl)
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
62,49 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
74,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M8