Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF8X25EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 84

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCF8X25EFA2-70
Rubix:521538
Hersteller:008428 25
EAN:4043377009067
DIN84 M8X25 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M8X25 A2 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-70 8X25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 84
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,84 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
46,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (370)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an