Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF2X14EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 14 mm | Norm: DIN 84

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCF2X14EFA2-50
Rubix:690633
Hersteller:008422 14
EAN:4043377007506
DIN84 M2X14 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge14 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M2X14 A2 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-50 2X14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge14 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 84
Durchmesser, metrischm2
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,35 inkl. MwSt.

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m2
Wählen Sie Varianten (370)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an