Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHCRED5X70PFA4-50, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 7984
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED5X70PFA4-50
Rubix:3380074
Hersteller:798445 70
EAN:4043377263858


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7984 M5X70 A4-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 5X70 SW4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7984 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m5