DIN7984 M10X90 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED10X90PFA2-50
Rubix:3379882
Hersteller:7984210 90
EAN:4043377172082
DIN7984 M10X90 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M10X90 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 10X90 SW8

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
54,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M10