DIN7984 M10X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED10X16EFA2-50
Rubix:115760
Hersteller:7984210 16
EAN:4043377171955
DIN7984 M10X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M10X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 10X16 SW8

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M10