Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHCRED10X110PFA2-50, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 7984
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED10X110PFA2-50
Rubix:216877
Hersteller:7984210 110
EAN:4043377262684


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7984 M10X110 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 10X110 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7984 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m10