DIN912 M8X35/35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCDB8X35EFA2-70ISO
Rubix:3381526
Hersteller:4762208 35
EAN:4043377227461
DIN912 M8X35/35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X35/35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben ISK Sperrverzahnung A2-70 8X35/35 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser8 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
56,76 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
67,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

8 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8