DIN912 M8X8 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X8EFA2-70ISO
Rubix:533185
Hersteller:476228 8
EAN:4043377260994
DIN912 M8X8 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X8 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 8X8 SW6

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8