DIN912 M8X240 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X240PFA4-70ISO
Rubix:3200393
Hersteller:476248 240
EAN:4043377065988
DIN912 M8X240 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X240 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 8X240 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge240 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser8 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
195,21 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
232,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

240 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

8 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8