DIN912 M8X140 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X140PFA4-70ISO
Rubix:533225
Hersteller:476248 140
EAN:4043377065858
DIN912 M8X140 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X140 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 8X140 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
44,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8