Innensechskantschraube Spartex CHC5X30EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC5X30EFA4-70ISO
Rubix:3381505
Hersteller:476245 30/30
EAN:4043377260758
DIN912 M5X30/30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X30/30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 5X30/30 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser5 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm5
Festigkeitsklassea4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,34 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

5 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an