DIN912 M3X35 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC3X35PFA4-50ISO
Rubix:532691
Hersteller:476243 35
EAN:4043377064813
DIN912 M3X35 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M3X35 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 3X35 SW2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser3 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM3
FestigkeitsklasseA4-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
28,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

3 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M3