Innensechskantschraube Spartex CHC3X14EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 14 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC3X14EFA4-50ISO
Rubix:532670
Hersteller:476243 14
EAN:4043377064745
DIN912 M3X14 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge14 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M3X14 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 3X14 SW2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge14 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser3 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm3
Festigkeitsklassea4-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

3 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m3
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an