Innensechskantschraube Spartex CHC27X95PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 95 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC27X95PFA2-70ISO
Rubix:3200261
Hersteller:4762227 95
EAN:4043377259158
DIN912 M27X95 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge95 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M27X95 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 27X95 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge95 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser27 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm27
Festigkeitsklassea2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,44 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
278,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

95 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

27 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m27
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an