Innensechskantschraube Spartex CHC27X90EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC27X90EFA4-70ISO
Rubix:3200525
Hersteller:4762427 90
EAN:4043377064714


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : DIN912 M27X90 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 27X90 SW19
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,72 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
248,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27