DIN912 M24X60 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC24X60EFA4-80ISO
Rubix:3200687
Hersteller:476248024 60
EAN:4043377067005
DIN912 M24X60 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M24X60 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 24X60 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM24
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
122,75 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
146,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M24