DIN912 M16X220 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X220PFA2-70ISO
Rubix:3200174
Hersteller:4762216 220
EAN:4043377258472
DIN912 M16X220 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X220 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X220 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
246,84 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
293,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

220 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

16 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16