DIN912 M14X20 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC14X20EFA2-70ISO
Rubix:533901
Hersteller:4762214 20
EAN:4043377059154
DIN912 M14X20 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M14X20 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 14X20 SW12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser14 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM14
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
88,26 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
105,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

14 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M14