DIN912 M12X200 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X200PFA2-70ISO
Rubix:3200152
Hersteller:4762212 200
EAN:4043377058898
DIN912 M12X200 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X200 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 12X200 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
64,31 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

200 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12