Innensechskantschraube Spartex CHC10X75PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 75 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X75PFA4-70ISO
Rubix:533601
Hersteller:4762410 75
EAN:4043377062970


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : DIN912 M10X75 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 10X75 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10