Innensechskantschraube Spartex CHC10X45EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC10X45EFA2-70ISO
Rubix:3200121
Hersteller:4762210 45/45
EAN:4043377058621
DIN912 M10X45/45 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X45/45 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 10X45/45 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser10 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm10
Festigkeitsklassea2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,72 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

10 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an