K0775.10260890 Zylindergriff, umlegbar, Form:B, Kunststoff
Zylindergriffe umlegbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0775.10260890
Rubix:929486
EAN:4059245071159



Dokumente
Produktdetails : K0775.10260890 Zylindergriff, umlegbar, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile brüniert.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0775.10260890Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Umlegbar D=26 M10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 152 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen