GN7336.7-42-M12X1.5-6 Spanngriff mit Rastbolzen
Spanngriff mit Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336.7-42-M12X1,5-6
Rubix:645062
Hersteller:GN 7336.7-42-M12X1,5-6
EAN:4045525581647



Produktdetails : GN7336.7-42-M12X1.5-6 Spanngriff mit Rastbolzen
Spanngriffe mit Rastbolzen GN 7336.7 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen. Durch axiales Bewegen des Griffes (Ziehen) wird der Raststift gegen die Federkraft aus der Rastposition gezogen, gleichzeitig bleibt der Sterngriff über einen Sechskant formschlüssig mit der Spannschraube verbunden, sodass damit auch geklemmt oder gelöst werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 53 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
