K0154.2055 Sterngriff, Form:K, Kunststoff

Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0154.2055
Rubix:326433
EAN:4059245043590
K0154.2055 Sterngriff D1=25 M5 Niro

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0154.2055 Sterngriff, Form:K, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Buchse blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung7 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge