K1000.105 Zylindergriff, drehbar, Edelstahl
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1000.105
Rubix:1430736
EAN:4059245070817



Dokumente
Produktdetails : K1000.105 Zylindergriff, drehbar, Edelstahl
Werkstoff: Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K1000.105Montage: Über Innensechskant an Achse.
Zylindergriff Drehbar Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 94 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73251000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen