K0190.11170884 Bügelgriff, Polyamid

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0190.11170884
Rubix:3745255
Hersteller:K0190.11170884
EAN:4059245622986
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge136 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K0190.11170884 Bügelgriff, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff, Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Länge136 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung