K0783.17510 Flügelgriff, Form:K, Thermoplast
Flügelgriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0783.17510
Rubix:3741783
EAN:4059245120130



Dokumente
Produktdetails : K0783.17510 Flügelgriff, Form:K, Thermoplast
Werkstoff: Griff: Polyamid glaskugelverstärkt. Buchse: Messing oder Stahl.Ausführung: Stahl verzinkt.Hinweis: Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C. Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 49 g |
|---|---|
| Länge | 38,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage