GN421.10-M6-25-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoff-Druckzapfen
Rändelhohlschraube mit KU-Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421.10-M6-25-KU
Rubix:643456
Hersteller:GN 421.10-M6-25-KU
EAN:4045525625051




Produktdetails : GN421.10-M6-25-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoff-Druckzapfen
Rändelhohlschrauben GN 421.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
