CDG1BN32-110Z Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDG1BN32-110Z
Rubix:3059077
Hersteller:01050975
CDG1BN32-110Z Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub110 mm
Typzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDG1BN32-110Z Pneumatikzylinder


Die Präzisionsdruckluftzylinder der Serie CG1 haben 8 Bohrungsgrößen und können jeden Anwendungsbedarf erfüllen. Das Rohr besteht aus stranggepresstem Aluminium, um eine außerordentlich glatte Oberfläche, einen niedrigen Losbrechdruck und einen gleichmäßigen Hub zu ermöglichen. Es sind acht Montageoptionen verfügbar. Automatisch schaltbar.

Stärken

-CG1, doppeltwirkender Zylinder mit einfacher Kolbenstange und auftragsbezogenen Optionen
Die meisten Optionen sind automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub110 mm
Typzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
50,13 exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 inkl. MwSt.