Referenzen
SMC:CD76E32-350C-B-X2018
Rubix:3065830
Hersteller:00843093
EAN:3618035444125

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 350 mm |
| Typ | cd76e32-350c-b-x2018 iso-zylinder |
Produktdetails : CD76E32-350C-B-X2018 ISO-Zylinder
Smc Zylinder cd76e32-350c-b-x2018
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 350 mm |
| Typ | cd76e32-350c-b-x2018 iso-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiges material |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort